圧力・流量測定 :「アメリカ管用ねじ」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
山本電機製作所耐食形マノシス圧力伝送器
RoHS
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。 主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測 測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください) 出力2線式4~20mA DC 測定方式単圧式(負圧計測) 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 使用周囲温度(℃)10~40 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと) 材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下) 電源電圧24V DC±10% (リップル0.2V P-P 以内) 絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー) 耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT 精度(%)±2.5FS(20℃において) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において) 耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359,800 税込395,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

山本電機製作所耐食形マノシス圧力伝送器
RoHS
負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。
用途エアフィルタ目詰まり検出。クリーンルーム室圧計測。バグフィルタ目詰まり計測。通風・排気装置の動圧計測 仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム 材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム 出力2線式4~20mA DC 測定方式単圧式(負圧計測) 精度(%)±2.5FS(20℃において) 電源電圧(V)24 DC±10% (リップル0.2 P-P 以内) 絶縁抵抗(MΩ)端子-ケース間 20以上(500V DCメガー) 測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください 使用周囲温度(℃)10~40 変換方式(電気信号)可変インダクタンス 耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回) 耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h) 出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下) 取付姿勢水平(傾斜角±5°以内) 温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において) 耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10 取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
1個
359,800 税込395,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)