圧力・流量測定 :「ガス 流量計」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法a-Φb(mm)4-19 本体/黒表示部/アイボリー(アクリル樹脂塗装) 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 最大使用圧力(kPa)980 精度±1%FSかつ±3%RS 表示部実流量を液晶表示 使用温度範囲(℃)(-)10~60 取付姿勢水平、垂直(表示部は回転可能) 流れ方向ガス/上下左右と自由 材質本体/ステンレス鋼フランジ/鉄表示部/アルミ合金 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 寿命7年(新品交換にて対応願います) ケース構造防滴構造 IPX2相当(JIS-C0902-Z)
1台
209,800 税込230,780
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

愛知時計電機管理用タービンメーター
エコ商品
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3 接続口径Rc2 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)(-)10~60 寸法L(mm)200 寸法H(mm)100 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度±1%FS 寸法W(mm)85 材質(ケース)アルミニウム合金 表示部実流量を液晶表示 取付場所屋内 塗装色アイボリー 寿命7年(新品交換にて対応願います) 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)10~100 圧力損失0.3kPa以下(低圧空気2KPaに於いて) 最大使用圧力(kPa)100
1台
119,800 税込131,780
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0~+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体) 出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下) 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 周囲温度(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい方向に表示部が回転 表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。 鮮明で見やすい乾式表示 指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。 上から流れ方向が確認 矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体 最高使用圧力(MPa)1 最小目盛1L 取付姿勢水平 圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)30
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接線流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別接線流羽根車式 寸法W(mm)108 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L1031号 使用流量(m3/D)10時間使用/3024時間使用/50 最大表示量(m3)99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)10 流量範囲(m3/h)0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)420
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量指示部が45度傾斜した構造であり、読取が容易です。 流れの方向は左から右に設定しています。
用途ビル・マンション・ホテル・工場など温水をご利用とされる場所での給湯・集中管理等 適合流体温水 材質(本体・受圧板)鉛レス青銅鋳物(羽根車)耐熱プラスチック(指示部)耐熱プラスチック、ステンレス鋼、バリュームフェライト 最高使用圧力(MPa)1.0 最小目盛0.1L 塗装色銀色 圧力損失(MPa)0.1以下(使用最大流量時) 最高使用水温(℃)100 最大表示量(m3)9.999
1台
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

たて形軸流羽根車式水道メーター。 地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。 「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター! 耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。 【積算表示部が鮮明】 表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。 また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。 【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】 表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。 【凍結・ウォーターハンマーにも安心】 表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別たて形軸流羽根車式 質量(kg)4.8 容量30m3/h(0.1MPaの時※参考) 寸法L(mm)245 寸法H(mm)150 口径(Φmm)50 寸法l(mm)23 寸法W(mm)126 寸法h(mm)66 最小目盛1 適合流体 型式承認番号第L093号 使用流量(m3/D)10時間使用/4424時間使用/80 最大表示量(m3)999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式 使用最大流量(m3/h)16 流量範囲(m3/h)0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1R)100(m3/h) 使用流量(m3/月)700
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

愛知時計電機管理用タービンメーター
エコ商品
仕様【積算】表示/液晶8桁最大指示量/999999.99m3最小指示量/0.01m3【瞬間】表示/液晶4桁最大指示量/999.9m3/h(表示:m3)最小指示量/0.01m3/h(表示:m3)【トリップ】表示/液晶6桁最大指示量/9999.99m3最小指示量/0.01m3 質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)(-)10~60 寸法L(mm)170 寸法H(mm)74 電源リチウム電池内蔵(電池寿命7年(常温使用時)電池交換は不可 測定対象気体都市ガス、LPガス、空気、窒素等(メーター内にオイルミストやダストパウダー等が入らないようにして下さい) 精度±1%FS 寸法W(mm)73 材質(ケース)アルミニウム合金 表示部実流量を液晶表示 取付場所屋内 塗装色アイボリー 寿命7年(新品交換にて対応願います) 警告電池寿命時 積算表示最上位桁点滅 取付姿勢水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 流量範囲(m3/h)4~30 最大使用圧力(kPa)100
1台
99,980 税込109,978
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)