絞り込み
校正証明書
  • 付き(1)
精度
  • ±0.5%(1)
  • ±1.5%(1)
ブランド
  • ホダカ
  • モノタロウ(4)
  • 長野計器(194)
  • 右下精器製造(193)
  • 旭計器工業(181)
  • エスコ(179)
  • 第一計器(160)
  • 山本電機製作所(141)
  • 東亜DKK(133)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(97)
  • NKS(74)
  • 高島計器(63)
  • ノーケン(45)
  • omron(オムロン)(44)
  • azbil(旧:山武)(43)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • アズビル金門(39)
  • 愛知時計電機(29)
  • サワダ製作所(29)
  • フジトク(24)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマノメーター EDEMA ホダカデジタルマノメーター EDEMAホダカ(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1個
当日出荷
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。トラスコ品番405-2307セット内容単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2質量(g)145電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)測定精度F.S.±3%分解能0.1Pa単位Pa,hPa,mbar,N/m2計測範囲-99.9Pa~+99.9Pa最高許容圧力(hPa)30寸法(幅×奥行×高さ)(mm)64×28×95
デジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプ ホダカデジタルマノメータ EDEMA 表示単位hPaタイプホダカ(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1台ほか
当日出荷から14日以内出荷
最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。HOLD機能・AUTO OFF機能付です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。気体の差圧計測に。ガス流圧と煙道ドラフト圧の計測に。室内の圧力確認(正圧・負圧・差圧)などに。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×95×28(突起部は除く)電源単3アルカリ乾電池×2精度F.S.±1%センサーピエゾ抵抗型半導体センサ検出単位hPa動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60
デジタルマノメーター ホダカデジタルマノメーターホダカ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
見やすいカラーディスプレイとタッチパネルでスムーズな操作が可能なデジタルマノメーターです。 正圧・負圧・差圧が測定可能です。 本体やSDカード(別売)に保存したデータをCSV形式で取り出すことが可能です。
寸法(mm)83×38×160(突起部は除く)質量(g)340センサーピエゾ抵抗型半導体センサ保護等級IP30温度特性±0.5%(0~50℃)接続口ホースジョイント最高許容圧力(hPa)1200
圧力・流量測定