圧力・流量測定 :「無線スイッチ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用 適合流体液体(冷却水、純水) 出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造非防爆 接続部ねじRおねじ 精度(%)フルスケールの±2以内 保護等級IP53相当 主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa)0.98 表示器LCD表示器付 流体温度(℃)-10~80 電池寿命約6年間(常温において) 周囲温度(℃)-10~60 材質(接続部)PPS 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。 エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。 表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。 ダスト・ミストに強い構造。 ウエットガスも計測可能。 可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途気体用 適合流体気体(空気、窒素) 出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms 電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給 構造非防爆 接続部ねじRおねじ 精度(%)フルスケールの±3以内 保護等級IP53相当 主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート 最大使用圧力(MPa)0.98 表示器LCD表示器付 流体温度(℃)-10~80 電池寿命約6年間(常温において) 周囲温度(℃)-10~60 材質(接続部)PPS 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)