圧力・流量測定 :「純水用流量計」の検索結果
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体液体(冷却水、純水)
出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造非防爆
接続部ねじRおねじ
精度(%)フルスケールの±2以内
保護等級IP53相当
主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)0.98
表示器LCD表示器付
流体温度(℃)-10~80
電池寿命約6年間(常温において)
周囲温度(℃)-10~60
材質(接続部)PPS
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。