圧力・流量測定 :「計器」の検索結果
圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。 。ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。 。極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。
質量(g)約270
目盛270°広角指示(目盛長170mm)
方式エレメン:隔膜方式(シリコンゴム)、圧力測定方式:差圧式
精度±1.5%FS
耐圧(MPa)計器本体:約0.2
接続口(mm)POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7)
適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~50
使用周囲湿度90%RH以下
取付姿勢上向水平から垂直間取り付け任意
耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。
ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。
極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。
適合(ガス体)空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
質量(g)約270
目盛(方式)270°広角指示(目盛長170mm)
方式(エレメン)隔膜方式(シリコンゴム)
測定方式(圧力)差圧式
耐圧(MPa)(計器本体)約0.2
使用周囲温度(℃)-10~50
使用周囲湿度90%RH以下
極性(口金)高圧側赤印及び低圧側青印の口金を入れ替える事により、極性の左右勝手の背面配管も可能
耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
接続口POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7mm)
耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。