1.0×10^-2~1.0×10^4Paの広い測定範囲です。故障に強い定温度型です。大型デジタル画面で見やすいです。小型ボディで省スペース化が可能です。
付属品センサーケーブル3m×1本、測定子(外径Φ15mm)
寸法(mm)96×120×96
種類真空計
出力制御出力/リレー接点出力(2点設定可)・容量AC100V 1A、アナログ出力/0~5V F.S.(1V/1桁)・出力インピーダンス1kΩ
使用環境5~40℃、90%以下(結露なきこと)
圧力レンジ(Pa)1.0×10-2~1.0×104
『測定用品』には他にこんなカテゴリがあります
圧力・流量測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。