圧力・流量測定 :「セット」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8177 セット内容SW1-100/SWP16 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)DC24 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

ユーザビリティ向上:パソコン / スマートフォン接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能です。大気圧から低真空領域(0.05~100000Pa)の測定が可能です。気体の熱伝導を利用した定温度型ピラニ真空計です。フィラメントには耐久性に富んだ白金を採用しています。JCSS校正も可能です。
用途太陽電池・FPD・半導体・電子部品をはじめとする各種製造装置の低真空測定に。真空炉をはじめとする各種産業機器の低真空測定に。大気圧からの広帯域の真空測定に。各種分析装置 トラスコ品番560-8176 セット内容SW100/SWP16、表示器ISG1、測定子ケーブル5m、電源ケーブル3m(SW100-ISG1-100Vのみ) 材質測定子フィラメント・白金(Pt) フランジ取合い:NW16 電源電圧(V)AC100~240 測定圧力0.05~100000(Pa) 測定子SWP-16
1セット
189,800 税込208,780
翌日出荷

ピラニ真空計(アナログ仕様) ULVAC(アルバック) 動画あり
用途大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に、分析装置・理化学機器の低真空測定に セット内容測定子、測定子ケーブル5m、検出ユニットGP-H 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100~240 出力【レコーダー】0-1mV/非線形出力 測定範囲(Pa)0.4~2700 電源(VA)10 圧力測定範囲(Pa)0.4~2700
1セット
81,980 税込90,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能です。従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラスです。PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等ができます。真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現しました。フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能です。
材質測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)DC20~28 出力DC0-10V 表示デジタル・仮数部2桁/指数部1桁(LED表示) 電源電圧(V)100~240 取合フランジNW25
1セット
349,800 税込384,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピラニ真空計(デジタル仕様) ULVAC(アルバック) 動画あり
用途分析装置・理化学機器の低真空測定に、大学・研究機関での検査・実験装置の低真空測定に 材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt) 種類真空計 電圧(V)AC100~240 出力測定値出力:DC0-10V/リニア出力 電源(VA)10
1セット
199,800 税込219,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ULVAC(アルバック)電離真空計
異なる測定範囲の測定子が接続可能:マルチイオンゲージの採用により用途に応じた測定子の選択が可能。 コンパクト:従来品より大幅な小型化を達成(コントローラ容積56%削減)、世界最小クラス ユーザビリティ向上:PC/スマホ接続によりセットポイント設定、状態確認等が可能 ラインアップの充実:アナログ出力仕様(ST200-A)、シリアル通信仕様(ST200-R)に加え、EtherCAT仕様(ST200-E)を追加予定 世界初の三極管型メタル電離真空計(特許申請中):真空計にとって厳しい環境下であっても長寿命を実現 フィラメント寿命お知らせ機能:フィラメントの電力監視により、フィラメント寿命を事前に通知可能 広範囲の圧力測定:大気圧から高真空領域(1×10+5~1×10-5Pa)の測定が可能(オプションユニットSWU10-R接続時) 正確な大気圧測定:チャンバーオープンのための大気圧確認が可能(オプションユニットSAU接続時)
仕様SWT-16(NW16)・SWT-25(NE25)、ピラニ真空計(0.5mケーブル付き)、大気圧センサ(0.5mケーブル付き) 出力(測定値)出力電圧 DC 0~10V LOG出力 0.75V/1桁 使用温度範囲ST200-A(10~50℃) 表示器SWU10-R 測定子電離真空計測:ISG1、ピラニ測:SAU(NW16) 外寸法(mm)ST200+測定子/69×63×120、ISG1/48×70×96、SWU10-R+測定子/Φ40×81、SAU+測定子/Φ30×67.5
1個
279,800 税込307,780
22日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大気圧から高真空領域の測定が可能です。
仕様●接続測定ユニット台数:1台●接続測定ユニット:SW100-A、SP1、ST200-A、SH200-A、SC1、CCMT●セットポイント:3点●表示方法:LEDディスプレイ●適応装置:G-TRANシリーズの真空計を使い圧力表示を必要とする真空装置 種類真空計 外形寸法(mm)DIN48×70×96 電圧(V)DC24±1 出力測定値出力:DC0-10V 適合規格CE 表示デジタル表示、仮数部2桁指数部1桁 サンプリング70ms アズワン品番3-6054-11
1個
83,980 税込92,378
当日出荷