圧力・流量測定 :「粉塵 測定」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。 測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと) 使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと) 表示更新周期200ms ケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格) 耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)
1個
特価
16,182 税込17,800
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (550種類の商品があります)

作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。 粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54) 透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。 RoHS指令に対応。
用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視 材質ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート 質量(g)約110 取付方式ねじ取付 使用温度範囲(℃)-20~60 精度±5%max.P.以内 取付姿勢C:垂直 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力導入口Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高精度、高信頼性のキャパシタンスタイプのセンサを搭載しています。 脱着式コネクタの採用により誤配線を防ぐ省配線タイプです。 通電状態をLEDにより表示します。 本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。 主としてクリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルター及びルーム内の圧力の監視・制御等に使用いただけます。
取付壁取付 圧力導入口Φ5タケノコ 材質【接ガス部】ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅 精度±0.8%F.S(直線性、ヒステリシス含む) 電源12V DC~36V DC 出力4~20mA DC 測定流体気体計測(乾燥空気/窒素ガスなど)但し、水分・粉塵を含まないこと 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または流体の存在のない場所 温度係数±0.06%F.S./℃ 温度補償(℃)2~55(氷結/結露なきこと) 使用温度範囲(℃)-15~70(氷結/結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-40~80(氷結/結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)10~80(結露無きこと) 応答性250ms 材質(ケース)ABS樹脂/難燃性(UL945VA) 保護構造屋内設置形(ケース) 質量(g)約70
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)