16ページ目: 圧力・流量測定

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,954件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般圧力計 A型 G1/4B 右下精器製造一般圧力計 A型 G1/4B右下精器製造
2,698税込2,968
1個
当日出荷
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。トラスコ品番334-9003材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G1/4B直径(Φmm)60精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0~25
一般圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ60)高島計器
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) 高島計器一般圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60)高島計器
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】:SPC・Crメッキ形状D型接続部のサイズR1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
一般圧力計(B枠立型・Φ100) 高島計器一般圧力計(B枠立型・Φ100)高島計器
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。
用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
汎用圧力計 右下精器製造汎用圧力計右下精器製造
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60接続部のサイズG1/4B
200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計 アクアシステム200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計アクアシステム
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)
用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ仕様JIS規格200Lドラム缶用接続口径G3/4測定方法接触型センサー式寸法(Φ×mm)97×265使用時間約1年(1日3回使用した場合)使用電池単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水適合温度(℃)0~40関連資料(0.13MB) (0.13MB)取扱説明書(1.98MB)
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/4×R3/8●材質:SUSアズワン品番65-4309-59
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/2×1/2NPT●材質:SUSアズワン品番65-4309-45
マノメーター(成績書:1枚) カノマックス(KANOMAX)マノメーター(成績書:1枚)カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1式
51日以内出荷
LCDフルカラーディスプレイ、差圧・風速・風量を同時表示PCへの接続なしで、USBメモリに直接データ転送が可能(エクセルCSV)差圧計測レンジ:-2,500~2,500 Pa最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易
用途クリーンルーム・クリーンブースの陰圧陽圧、フィルターの目詰まりのチェックに、ダクトの気密性チェック付属品導圧管(チューブ)2.5 m×2本、校正証明書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、USB保護キャップ×1個測定範囲差圧:-2500 ~ 2 500 Pa、風速:10~60 m/s、風量:0~999999 m3/h(演算による)質量(g)約360(電池含む)電源単3電池×4個 または ACアダプター(別売品)測定精度差圧:指示値の±0.5 %±1 Pa、風速:指示値の±1.5%表示分解能差圧:0.1 Pa、風速:0.01 m/s、風量:1 m3/h( 10.0 m/sにおいて)連続使用時間(時間)約15(アルカリ電池)動作環境0~60 ℃(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~70 (結露なきこと)通信機能USB
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/4×R1/8●材質:SUSアズワン品番65-4309-56
ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用 東京計装ACシリーズアクリル管式フローメータ 水用東京計装
22,980税込25,278
1個
10日以内出荷
テーパ管を通じて流体を直接みることできます。プロセス品質管理に役立ちます。
仕様●水用:14~70L/min●接続:Rc25A●材質:本体/PVC、アクリル・フロート/SUS316●面間寸法:260mm●流体温度:0 ~ 50℃●使用流体圧力:0.5 MPa以下アズワン品番65-9087-22
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器 クローネデジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器クローネ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
用途KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。仕様接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)寸法(mm)約23.5×62使用温度範囲(℃)0~40電源USB駆動(5V) TypeA周波数帯域(MHz)無線:920使用環境湿度(%)~85RH (結露 なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプ クローネデジタル圧力計 KDM30α 電源アダプタータイプクローネ
52,980税込58,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。
用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂形状A枠使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源電源アダプター(AC100V)外径(Φmm)80精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)表示フル4桁LCD表示アナログ出力4-20mA枠の色ブルーその他の機能パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ピーク/バレーホールド機能、ゼロ点補正機能 他測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)アラーム出力Hi/Lo/Go オープンコレクタRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズG1/4"(オス)
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ クローネデジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプクローネ
73,980税込81,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
測定した圧力データを受信器(別売)を介し、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、受信器1台で最大32台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。
用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。仕様●子機最大数:約32台●測定媒体:気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)材質受圧部:SUS316L、ケース:ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60 (凍結、結露なきこと)電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)表示フル4桁LCD表示その他の機能ロガー(8175データ)、パワーオートオフ機能、サンプリング設定、表示レート・移動平均、ゼロ点補正機能 他周波数帯域(MHz)無線:920通信距離見通し約100m(電波障害のない環境下)RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズG1/4"(オス)
微差圧計 DG85-39Bシリーズ 長野計器微差圧計 DG85-39Bシリーズ長野計器
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。設置針2本付です。
デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズazbil(旧:山武)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
即納可能
仕様●F4Q専用ケーブル2m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。アズワン品番65-5712-94
USKオールステンレス製密閉型圧力計 第一計器USKオールステンレス製密閉型圧力計第一計器
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です。
精度±1.6% F.S材質(ケース)SUS304密閉ケース外観ケース:AU材質(接液部)株;SUS316/ブルドン管;SUS316
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から80日以内出荷
ハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズ アズワンハンディ・マノメーター 校正証明書付 PG-100シリーズアズワン
70,000税込77,000
1台
9日以内出荷
空気及び非腐食性ガスの圧力を安定性良く計測できます。
校正証明書一般校正
小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズ HORIBA小型マスフローメーター MF-F2P10NHシリーズHORIBA
66,980税込73,678
1個
60日以内出荷
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
適合ガスAir・N2校正証明書一般校正
指針接点付圧力計 旭計器工業指針接点付圧力計旭計器工業
37,980税込41,778
1個
45日以内出荷
圧力指示針と設定針の接触によって回路を閉じる方式。 ベル、ブザー、ランプの点滅等の警報用に使用されます。 指示目盛に設定針を設定する方式なので精密な設定が可能。 他の接点付圧力計に比べ接断差が非常に少ないです。 接点材料は、白金-白金を使用しています。 設定は目盛角(270°)全目盛範囲にわたって可変です。
測定流体気体及び流体接続形状U
アナログ出力ケーブル DM-S用 SIBATA(柴田科学)アナログ出力ケーブル DM-S用SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル
適合本体DM-100S/-300S用
フロートスイッチ 耐粘性・ワイドヒス型 木村製作所フロートスイッチ 耐粘性・ワイドヒス型木村製作所
7,598税込8,358
1個
当日出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 液面に波立ちがあってもチャタリングが生じず、粘性のある液体にも使用できます。
接点構成上向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)90以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC40VA DC40W開閉容量(A)AC1 DC1定格使用電圧(AC V)AC250/DC200接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上
表示器付マスフローメータ コフロック表示器付マスフローメータコフロック
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプマスフローメータ(MM)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS
表示器付マスフローコントローラ コフロック表示器付マスフローコントローラコフロック
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
流量を直読できる表示器一体型マスフローコントローラ/メータです。 DC24V単一電源のみで動作し、取付姿勢を選びません。別売のAC電源アダプタを使用すれば、AC100Vで駆動できます。 ハイリフトアクチュエータの採用より、大流量を計測可能です。 センサ発熱部と流体が非接触なので可燃性ガスの流量計測にも対応しています。 別売のフリーケーブルで電源、流量信号(アナログ)、デジタル通信(RS485/232C)各種イベント出力が取合できます。
タイプマスフローコントローラ(MC)バルブ形式比例ソレノイドバルブ(非通電時 閉)センサータイプ熱式巻線センサ再現性±0.5%FS
一般真空計 Φ75 右下精器製造一般真空計 Φ75右下精器製造
3,500税込3,850
1台
当日出荷から7日以内出荷
接続部のサイズG3/8種類真空計外径(Φmm)75最小目盛(MPa)0.002
ステンレス圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造ステンレス圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
一般蒸気用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ100(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
一般耐振用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き) 右下精器製造一般耐振用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)右下精器製造
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般圧力計Φ75(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付種類一般圧力計材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD
一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造一般圧力計Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)右下精器製造
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
一般圧力計 Φ100 右下精器製造一般圧力計 Φ100右下精器製造
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
ケース形状D枠(埋込型つば有り)質量(g)485種類一般圧力計ねじ径G3/8Bツバ径(Φmm)128外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル フジフイルム圧力画像解析アプリ プレスケールモバイルフジフイルム
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A4サイズまで機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他対応機種Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代OS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容キャリブレーションシート×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル
微差圧スイッチ CL13 長野計器微差圧スイッチ CL13長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。 作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。 設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。 本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。 小形・軽量です。
取付ねじ取付圧力導入口Φ5.5タケノコ継手材質【接ガス部】ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:PBT、接続口:C3604BD取付姿勢C:垂直精度±5%max.P.以内
マノスターゲージ FR51A 山本電機製作所マノスターゲージ FR51A山本電機製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷から31日以内出荷
エッジワイズ形微差圧計 設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)口金ビニル管用、本体と一体成形測定方式差圧式目盛形式エッジワイズ形(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)計器本体:50、受圧エレメント:20材質外装:ポリカーボネート耐振動(m/s2)5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)衝撃(耐久)(m/s2)100(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)極性口金:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示質量(g)約90付属品取付ナットセット精度(%)±2.5FS材質(エレメント)シリコーンゴム仕様受圧エレメント:ダイヤフラム
小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69 長野計器小型圧力計(D枠/埋込型)形番:GK68/69長野計器
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています。
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。種類小形圧力計材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD外装Crメッキ
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10長野計器
12,980税込14,278
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15長野計器
9,998税込10,998
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込型) 100Φ 形番:GV47長野計器
16,980税込18,678
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)ケース形状D枠(取付金具)質量(g)約1000使用温度範囲(℃)-5~45呼びDT外径(Φmm)100精度±1.5%F.S材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
圧力・流量測定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら