25ページ目: 圧力・流量測定

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,948件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力トランスミッタ 形番:GC51 長野計器圧力トランスミッタ 形番:GC51長野計器
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷
・スケーリング機能搭載で、表示・出力範囲の調整が可能。・表示部は、LEDバックライトを用いた、LCD表示付で暗所での視認性を向上・小形・軽量で、直結形は上・下・左・右4方向の取付が可能(絶対圧・低圧レンジ品の直結形は、圧力導入口:下・左・右の3方向対応可能)
用途本製品は、気体・液体計測が可能な表示付2線式圧力トランスミッタです。軽量・コンパクト、屋外設置が可能で、ビル空調プロセス・工場設備・環境プロセス・水処理プロセスなどの幅広い業界用途に対応し、設置工事の省力化に貢献いたします。保護構造IP65出力4~20mA DC(2線式、出力範囲:3.2~20.8mA DC)応答性:30ms(フィルタ設定1回の場合)分解能:0.1%F.S.、負荷抵抗:500Ω max.電源24V DC±10%機能内部キースイッチ(MODE、▲、▼)による、スケーリング機能:リニア表示/出力、ホールド機能:最大値(ピーク値)と最小値(ボトム値)を表示、フィルタ機能:移動平均回数(1、2、4、8、16回)の選択、ループチェック機能:任意設定出力(4~20mA DC)、ゼロアジャスト機能:圧力センサゼロ点の調整設置場所屋外設置可能(直射日光を避ける事)最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])圧力レンジの2倍
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56 長野計器グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:GV56長野計器
13,980税込15,378
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。
用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)75接続ねじG3/8B材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
圧力画像解析システム フジフイルム圧力画像解析システムフジフイルム
579,800税込637,780
1式
9日以内出荷
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
マクラウド真空計 岡野製作所マクラウド真空計岡野製作所
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
回転式マクラウド真空計は、測定部分を金属ケースで覆い、測定部分を回すことによって毛細管部の残留気体を圧縮し、その生じた圧力、液柱差によって真空度を測定する真空計です。 ガスの種類に関係なく絶対圧力を測定でき、また、低~中真空の範囲を正確に測定できます。
寸法(mm)223×155×240質量(kg)2種類真空計測定範囲(kPa)-測定範囲(Pa)0.1~1300測定流体気体
圧力計 裏ネジ SK11圧力計 裏ネジSK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。外径(Φmm)40ケース形状D枠(埋込型つば無し)種類汎用圧力計使用圧力(MPa)0~1測定流体空気ねじ取付位置メーター裏圧力レンジ(MPa)0~1
パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルス アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)1m3/1パルスアズビル金門
35,980税込39,578
1台
23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付 アズビル金門パルス式温水メーター(上水ネジ)10L/1パルス ガス管金具付アズビル金門
39,980税込43,978
1台
当日出荷から23日以内出荷
積算表示部上部に発信部が付いています。発信部は2線式(無電圧a接点出力)です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
電子用水道メーター受信器 アズビル金門電子用水道メーター受信器アズビル金門
51,980税込57,178
1セット
当日出荷
8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。 電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。 12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。 接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合8ビット通信機能付電子式水道メーター、電池電磁水道メーター質量(g)240使用温度範囲(℃)-20~+60外形寸法(mm)100.2×139×41出力8ビット電文出力(A1、A2、2線)、パルス出力(オープンドレイン)電源チリ有無電池構造防雨構造表示積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示入力8ビット電文入力(A1、A2、2線)、パルス入力(オープンドレインまたはオープンコレクタ)取付場所屋外壁掛設置警告過大流量、漏水1警告、逆流検出警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー伝送距離(m)200耐用年数(年)設置後8
直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付 アズビル金門直読式温水メーター(上水ネジ) ガス管金具付アズビル金門
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
マンション、ホテル、工場等の給湯管理や集中検針、中央制御などあらゆる温水の計量、計測に最適です。
適合流体温水形式8桁全直読式(m35桁、L3桁)構造密封式表示45度傾斜、360度任意の方向材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛0.2L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)90最大表示量(m3)99999
乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(上水ネジ)ガス管金具付アズビル金門
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付 アズビル金門乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)ガス管金具付アズビル金門
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体ねじ金門ネジケーブル長(m)1.5材質(ケース)CAC804(無塗装)芯数2最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100ケーブル種類VCTF(0.5mm2)最低使用温度(℃)0.1
乾式パルス式水道メーター(金門ネジ) アズビル金門乾式パルス式水道メーター(金門ネジ)アズビル金門
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
適合流体材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30
乾式直読式水道メーター(上水フランジ) アズビル金門乾式直読式水道メーター(上水フランジ)アズビル金門
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体適合フランジ上水フランジ材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L使用周囲温度(℃)55以下最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30寸法H3(mm)111寸法n(mm)4取付姿勢水平型式承認番号L1038号最大表示量(m3)999999.9計量範囲100計測方式軸流羽根車式最低使用温度(℃)0.1
乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ) アズビル金門乾式直読式水道メーター(JIS10Kフランジ)アズビル金門
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
独自の機構をもった高感度たて型ウォルトマンメーターです。大流量も正確に計量出来る広範囲計量メーターで、耐久性に優れた構造です。 FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
適合流体材質(ケース)FCD450(粉体塗装)最小目盛1L最高許容圧力(MPa)1最高使用温度(℃)30最大表示量(m3)999999.9
静電容量式レベルスイッチ TSA 東和制電工業(TOWA)静電容量式レベルスイッチ TSA東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷から30日以内出荷
駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー一体型 AC電源保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304使用圧力(kPa)980
0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/タテ型) エスコ0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/タテ型)エスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301KA-12ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじ1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)圧力レンジ(MPa)0~7
R 1/4"xR1/4" 流量調整器 エスコR 1/4"xR1/4" 流量調整器エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-38
G1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコG1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-22材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雄ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズG1/4"
R1/4" 流量調整付雄ねじプラグ エスコR1/4" 流量調整付雄ねじプラグエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA140CS-21
ロックナット(SUS316) エスコロックナット(SUS316)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-47
ロックナット(SUS303) エスコロックナット(SUS303)エスコ
35税込39
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-46
電極棒(SUS316) エスコ電極棒(SUS316)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-32材質(本体)SS316全長(m)1ねじサイズM6
0-2.0KPa 微差圧計 エスコ0-2.0KPa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-200A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(kPa)0~2
0-1000pa 微差圧計 エスコ0-1000pa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-100A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~1000
60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形) エスコ60mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧形)エスコ
6,030税込6,633
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GK-10種類汎用圧力計
75mm/0-0.6MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ75mm/0-0.6MPa つば付圧力計(グリセリン入)エスコ
9,790税込10,769
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GH-6種類汎用圧力計適合流体気体と液体
75mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入) エスコ75mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)エスコ
9,790税込10,769
1個
8日以内出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729GH-30ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~3
G 3/8"/100mm/0- 20KPa 微圧計 エスコG 3/8"/100mm/0- 20KPa 微圧計エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(kPa)0~20
G 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計 エスコG 3/8"/100mm/0- 10KPa 微圧計エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DX-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(kPa)0~10
G 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0- 30KPa 微圧計エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(kPa)0~30
G 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計 エスコG 3/8"/ 75mm/0-1.0KPa 微圧計エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DW-1ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG3/8圧力レンジ(kPa)0~1
G 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計 エスコG 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計エスコ
7,220税込7,942
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DV-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4最小目盛(MPa)0.0002圧力レンジ(kPa)0~10
G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計エスコ
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DF-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ(1件のレビュー)
4,740税込5,214
1個
翌日出荷
適合流体気体と液体エスコ品番EA729DF-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1
G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計エスコ
899税込989特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA729DD-6種類汎用圧力計
G 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DC-6種類汎用圧力計
G 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa 圧力計エスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729DB-20種類汎用圧力計
G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-10種類汎用圧力計
R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコR 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
測定流体空気エスコ品番EA729-3種類汎用圧力計接続ねじR1/4圧力レンジ(MPa)0~1
R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコR 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
測定流体空気エスコ品番EA729-2種類汎用圧力計接続ねじR1/8圧力レンジ(MPa)0~1
圧力・流量測定
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら