圧力・流量測定 :「圧力校正器」の検索結果

圧力計・流量計には、さまざまな計器が含まれます。力量計・トルク計は、ねじ締付けの大きさやエンジン等の回転力を計測。圧力計は気体や液体の圧力を測定します。 マノメーター、ブルドン管圧力計、ダイヤフラムの変形による方式、電気・物理的変化によるものなどがあります。流量計は管路などを流れる流体の体積や質量を測定し、液面計・レベル計は流動性の物体相互の境界面を測定。引張力や圧縮力を電気信号に変換するロードセルという用品もあります。
78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 1Ma g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 1MPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 2MPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 2MPa
1式
559,800 税込615,780
44日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 100KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ±100kPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

Fluke T5をご利用の技術者向け
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け データ数20点 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~3447 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 200KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 200KPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)圧力校正器 DPI611 700KPa g
エコ商品
圧力発生、信号測定およびループ電源機能を備えた自己完結型の圧力試験および校正システムです。 DPI610に利便性をすべて受け継ぎながら、サイズはコンパクトに、確度は改善され使いやすさが向上しました。 DPI620シリーズのオプション類は多数共通に使用可能です。
測定対象腐食性の無い気体 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(kg)1.96 (電池含む) 電源単3乾電池 8本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×130×120 精度±0.025%FS(総合精度 10℃~30℃ 1年間) ±1digit 圧力種類ゲージ圧 動作温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 継手専用クイックフィット(G1/8f, NPT1/8fアダプタ標準装備) 圧力レンジ-100kPa ~ 700KPa
1式
559,800 税込615,780
41日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)空圧用ハンドポンプ キット
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用 ホース、変換アダプタ、ケース付キット
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース) キット内容PV211本体、チューブ・アッセンブリ、専用ケース、アダプタ・キット、ナイロン製シールキット
1式
154,800 税込170,280
8日以内出荷

仕様最大圧力測定 = 35バール最小圧力測定 = 0バールモデル番号(P) = IDT 600Druck IDT - Calibrator Dirt and Moisture Trap. IDT stands for "Ingress Dirt Trap", Druck's IDT 600 has been designed to be used in conjunction with Druck's portable pressure calibrator range. The IDT protects portable pneumatic pressure calibrators from ingress of moisture and dirt through trapping it. It is trapped in the transparent chamber, allowing users to visually inspect the level of contamination. Through regular use of the IDT, it will ensure that only clean, dry gas enters a calibrator. Also, through regular use of an IDT - users can prevent contamination of pneumatic systems and reduce calibrator downtime and maintenance. Features ; Benefits. The IDT screws easily into an inlet port The transparent chamber allows the user to visually inspect any dirt and moisture contamination Easy dismantling for when deposits need emptying Comprised of stainless steel and acrylic construction, both aesthetically pleasing and strong materials Suitable for, but not limited to Druck's portable pneumatic pressure field calibrators DPI601, DPI610 and DPI603 series Maximum working pressure is 35 bar 1/8 BSPF (parallel) male to 1/8 BSPF (parallel) female pressure connections for inline connection to the calibrator pressure port Designed for pneumatic systems only. IDT Installation Advice. Please ensure that you use the product in a vertical position Remove the IDT after use and whilst in transit Once fitted, please ensure that a suitable sealing method is used for the pressure connection When necessary, clean the IDT internally and externally using a damp lint-free cloth and mild liquid detergent
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)空圧用ハンドポンプ
圧力発生用ハンドポンプ 空気圧用
材質ブライトニッケルメッキ真鍮、陽極酸化アルミニウム、りん青銅(スプリング)ニトリル(シール)、ナイロン(ホース) 寸法(mm)220×105×63 質量(g)650 圧力範囲(MPa)0~4 圧力範囲(kPa)0~-90
1式
109,800 税込120,780
8日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)0~20684 ポートNPT1/8メスネジ
1個
489,800 税込538,780
24日以内出荷

日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)ポータブル圧力マノメータ
エコ商品
小型軽量で高精度 計測から校正まで幅広く各種計測対象に対応可能 人間工学に基づいて設計され、片手操作可能で持ちやすくそれでいて頑丈なボディを持ち、各種計測対象に対応。
用途圧力校正など 適合全てのモデルがIDOS(Intelligent Degital Output Sensor)に対応 セット内容本体、検査成績書、取扱説明書 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~50 電源単3乾電池 3本 表示5桁 分解能(読み値)99999 保護等級IP54(防塵、防沫) 機能バックライト付LCD、リーク試験機能、スケーリング機能、外部圧力センサー(IDOSセンサ)接続可能(別売) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×180×50 最大表示バックライト付LCD ±99999 RoHS指令(10物質対応)対応 継手G1/8メス
1式
299,800 税込329,780
44日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション 入力感度5mV/div~200V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ/20pF 保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年 ポンプ外付け 内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着 周波数(MHz)(帯域幅)20 圧力レンジ(kPa)0~34474 ポートNPT1/8メスネジ
1個
489,800 税込538,780
24日以内出荷

Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け データ数99点 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~20684 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

圧力校正器
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 保証期間3年 ポンプ外付け 確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~34474 ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 機能【レベル・スパン】自動・手動 ポンプ外付け 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894 ポート1/8インチNPTメス フレームレート9Hz 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

ソーラー推奨アクセサリー
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.95固定 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~2068 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
399,800 税込439,780
24日以内出荷

SureGrip(TM) 露出型プローブ
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃) ポンプ外付け 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~10342 ポート1/8インチNPTメス フレームレート9Hz 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 保証期間3年 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~6895 レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)300以下(95%)
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷

ソーラー推奨アクセサリー
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~690 ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
1個
469,800 税込516,780
24日以内出荷

ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正低、中、高 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
419,800 税込461,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション 入力感度5mV/div~200V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ/20pF 保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年 ポンプ外付け 内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着 周波数(MHz)(帯域幅)40 圧力レンジ(kPa)0~3447 ポートNPT1/8メスネジ
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-83~2068 ポートNPT1/8メスネジ
1個
369,800 税込406,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)0~10342 ポートNPT1/8メスネジ
1個
489,800 税込538,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(媒体)ドライエア 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 分解能0.01kPa、【24mA確度】測定・供給共に±0.01%/0.001mA 保証期間3年 ポンプ外付け 確度(圧力)フルスケールの±0.02% 圧力レンジ(kPa)0~6895 ポートNPT1/8メスネジ
1個
459,000 税込504,900
24日以内出荷

高分解能モデル 0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 プラグBNC(メス)ーバナナ・プラグ(オス) 保証期間3年(ポンプは1年) ポンプ内蔵/手動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-7~7 ポートNPT1/8メスネジ
1個
729,000 税込801,900
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 高分解能モデル 0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-7~7 ポートNPT1/8メスネジ
1個
439,800 税込483,780
24日以内出荷

圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 プラグBNC(オス)ーバナナ・プラグ(メス)Z 保証期間3年(ポンプは1年) ポンプ内蔵/手動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-83~2068 ポートNPT1/8メスネジ
1個
599,800 税込659,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-83~690 ポートNPT1/8メスネジ
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

圧力校正器
仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 保証期間3年(ポンプは1年) ポンプ内蔵/手動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-83~207 ポートNPT1/8メスネジ
1個
529,800 税込582,780
24日以内出荷

圧力校正器
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)66×94×216 タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール 入力(チャンネル)2 機能【自動測定】123B、124Bの機能+電力-Vpwm 入力感度5mV/div~200V/div 電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー 入力インピーダンス1MΩ/20pF 保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年 ポンプ内蔵/手動ポンプ 内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着 波形【演算】高調波・電力 モード(バスヘルス)10種類 周波数(MHz)(帯域幅)40 圧力レンジ(kPa)-83~690 ポートNPT1/8メスネジ
1個
529,800 税込582,780
24日以内出荷

外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
用途圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒) 寸法(mm)52×98×201 保証期間3年 ポンプ外付け 圧力レンジ(kPa)-83~207 ポートNPT1/8メスネジ
1個
339,800 税込373,780
24日以内出荷

圧力校正器
用途電動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品【一般】わに口クリップAC175(赤黒)、テストリードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)、液体/土ぼこりトラップFLUKE-71X-TRAP 寸法(mm)70×112×242 電圧(V)(最大)300rms 保証期間3年 ポンプ内蔵/電動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-80~1034 ポートNPT1/8メスネジ 基本確度【直流電流】±0.015%/0.001mA
1個
889,800 税込978,780
24日以内出荷

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474 レーザー2点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.035% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi 機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃) ポンプ外付け 保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3) デジタルズーム2倍、4倍、8倍 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684 ポート1/8インチNPTメス フレームレート9Hz/60Hz 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)
1個
449,800 税込494,780
24日以内出荷

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 保証期間3年 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~10342 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
用途デュアルセンサー圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m 付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース 寸法(mm)200×110×58 ポンプ外付け 放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ) 圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~3447 レーザー1点/出力1mWクラス2レーザー ポート1/8インチNPTメス 基本確度【直流電流】フルスケールの0.025% 応答時間(ms)500以下(95%)
1個
349,800 税込384,780
24日以内出荷

フルーク(FLUKE) EBC290 バッテリーチャージャー
用途全自動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス) 寸法(mm)70×279.4×172.7 先端最大開口20 最大電流(A)10 保証期間3年 ポンプ内蔵/自動ポンプ 材質(チップ)ニッケル・メッキ 圧力レンジ(kPa)-82.737~206.843 ポートNPT1/8メス 基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
1個
1,298,000 税込1,427,800
24日以内出荷

最大2Mpaの電動ポンプで圧力昇圧の手間を省略 電動ポンプ内蔵 ボタンを押して加圧・圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ポンプ清掃機能があり、油や粉じんの侵入も安心 温度センサーの入力で流量計の校正に最適・液体ダートトラップ 標準付属・ユーザー設定可能な3段のディスプレイ ユーザー設定可能なディスプレイ 圧力伝送器テスト時のデフォルト・ディスプレイ設定です。3段それぞれの表示値をユーザー独自に設定、保存が可能です。
用途電動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V 付属品【一般】わに口クリップAC175(赤黒)、テストリードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス)、液体/土ぼこりトラップFLUKE-71X-TRAP 寸法(mm)70×112×242 保証期間3年 ポンプ内蔵/電動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-80~2068 ポートNPT1/8メスネジ 基本確度【直流電流】±0.015%/0.001mA
1個
829,800 税込912,780
24日以内出荷

圧力校正にかかわる作業が驚くほど効率化!手動ポンプや微調整が不要 圧力値を入力するだけで自動的に昇圧、微調整 複数のテストポイントを自動テスト、さらに自動で結果を記録 圧力リークを検知し、自動で微調整を行い一定の圧力で安定 ポンプ清掃機能があり、油や粉じんの侵入も安心
用途全自動圧力校正器 仕様(24Vループ電力)DC24V、(テスト・リード)TL27、TL222、TL224、T5テスター 付属品【一般】ACアダプター、電源ケーブル、充電式リチウムイオン・バッテリー、USB通信ケーブル、マグネット・ハンガーキット、フック・クリップAC280(赤黒)、テスト・プローブTP220(赤黒)、スタック可能なテスト・リード(赤黒)、わに口クリップ(赤黒)、吊り下げ用ストラップ、本体用ソフトケース、付属品用ソフトケース【ホース・継手類】ステンレス継手(1/8インチNPTメス-1/4インチNPTメス)、ステンレス継手(1/8インチNPTメス-M20メス)、ステンレス継手(1/4インチBSPメス-1/8インチNPTメス)、テスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:1m)、液漏れテスト用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:5.1cm)、本体結露排水用ナイロン・ホース(径:0.32cm、長さ:0.3m)、ナイロン・ホース用コネクター2個(1/8インチNPTオス) 寸法(mm)70×279.4×172.7 先端最大開口38 最大電流(A)5 保証期間3年 ポンプ内蔵/自動ポンプ 圧力レンジ(kPa)-82.73~2068.43 ポートNPT1/8メス 基本確度【直流電流】±0.01%/0.001mA
1個
1,298,000 税込1,427,800
24日以内出荷