トータルカウンター :「回転数 測定器」の検索結果
トータルカウンターとは、工作機械、印刷機械などの一般産業用をはじめ、事務機器、各種リース機などに組み込み、計数の管理に使用される工業用計測器です。小型ボディ、2色の大型LED表示が特徴のプリセットカウンタは、 予報出力値の設定により、予報出力とプリセット出力2段の設定ができます。ラチェットカウンターは、計数駆動軸と機械を連結させ、機械の回転数と往復運動数を積算する機械式カウンター。レバーから45°の往復により数字がひとつ進みます。電磁カウンターは10Hzの計数が可能であり、1,000万カウント以上の計数寿命が特徴です。
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)
取付方式ベース
表示部黒地白文字
回転方向右
リセットツマミ方式
計数方式200~500cpm
駆動軸位置右
表示数字(mm)4.4×2.8
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
- トータルカウンター
- 回転計
- 数取器
- 回転計/カウンターその他関連用品
その他測定用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。