絞り込み
最高計測速度(m/分)
- 30000
- 30(2)
- 40(2)
- 100(2)
- 200(3)
- 300(3)
- 500(1)
- 700(2)
- 1440(1)
- 2000(2)
- 6000(1)
- 14400(1)
- 15000(1)
- 42000(1)
表示単位
- 10cm(1)
ブランド
- ライン精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
長さ計測機とは、対象物の長さを測定したいときに用いる計測具。織布や紙、ベルト、金属板や合成樹脂フィルムなどの長さを測定する際に使用します。測定物の長さを計測する際、測定物、あるいは測定物と同期して回転するローラーなどに、長さ測定器本体の計測用車輪を接触。計測用車輪が回転し、その回転数を積算して測定物の長さの計測が可能になる仕組みです。計測速度や長さの表示単位など様々なスケールの測定器が販売されています。
「最高計測速度(m/分)」から絞り込む
30(2)
40(2)
100(2)
200(3)
300(3)
700(2)
2000(2)
15000(1)
30000
42000(1)

長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)
ライン精機¥45,980~税込¥50,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター使用温度範囲(℃)-10~50(氷結しないこと)出力1出力使用湿度範囲35~85%RH(結露しないこと)