絞り込み
最高計測速度(m/分)
  • 40(2)
  • 300(1)
表示単位
  • 1cm(1)
  • 10cm(1)
回転方向
  • 右回転(1)
  • 左回転(1)
ブランド
  • 東京ニホス
  • ライン精機(10)
  • 古里精機製作所(5)
  • 高野計器(トゴシ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高計測速度(m/分)」から絞り込む
40(2)
300(1)
  • ハンディーメジャーコード 東京ニホス

    ハンディーメジャーコード

    東京ニホス(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
    測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm車輪径(Φmm)50質量(g)405測定単位1cmアズワン品番65-1694-26RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
  • ローリングメジャー 東京ニホス

    ローリングメジャー

    東京ニホス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
    用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測回転方向正回転RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーメジャーフリー【一輪車】 東京ニホス

    ハンディーメジャーフリー【一輪車】

    東京ニホス(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
    測定範囲長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)50質量(g)220測定単位1cmアズワン品番65-1694-27RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
  • ハンディーメジャーフリー(二輪車)逆回転 東京ニホス

    ハンディーメジャーフリー(二輪車)逆回転

    東京ニホス
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    7日以内出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
    仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1車輪幅(mm)26誤差計器上:0.24%以内
  • ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 東京ニホス

    ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転

    東京ニホス
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    11日以内出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
    仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1車輪幅(mm)26誤差計器上:0.24%以内
  • ハンディーメジャーテーブル【二輪車】 東京ニホス

    ハンディーメジャーテーブル【二輪車】

    東京ニホス
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能、幅の広い測定物に最適です。
    測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~16mm車輪径(Φmm)50測定単位1cmアズワン品番65-1694-30RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
  • ハンディーメジャーフリー【二輪車】 東京ニホス

    ハンディーメジャーフリー【二輪車】

    東京ニホス
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。 一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 取り付け型としても使用できます。
    測定範囲長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)50質量(g)240測定単位1cmアズワン品番65-1694-28RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
  • ハンディーメジャーシート 東京ニホス

    ハンディーメジャーシート

    東京ニホス(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。
    測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm車輪径(Φmm)50質量(g)360測定単位1cmアズワン品番65-1694-25RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
  • ローリングメジャー逆回転 東京ニホス

    ローリングメジャー逆回転

    東京ニホス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    11日以内出荷
    機械、製品等に取り付けて長さを計測します。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。IRシリーズは(熱可塑性エラストマー)仕上げになっております。測定距離は見やすい数字表示
    用途紙、布、ビニール、線、コード、エアーホース等の長さ計測。各種運動用具測長器での長さ計測。仕様最大指示値:999m99cm回転方向逆回転最大速度(m/min)40最小単位(cm)1
  • ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 ハンドストラップ付 東京ニホス

    ハンディーメジャーフリー(一輪車)逆回転 ハンドストラップ付

    東京ニホス
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    11日以内出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
    仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1車輪幅(mm)26誤差計器上:0.24%以内
  • ハンディーメジャー ハンドストラップ付 東京ニホス

    ハンディーメジャー ハンドストラップ付

    東京ニホス
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    11日以内出荷
    直線・曲線・内面円周などの長さを、本体の車輪を転がして測定。一台で様々な形状の物、場所を測定、回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。取り付け型としても使用できます。始動トルクは各タイプ共、非常に軽く出来ております。各タイプ共、取り付けビス付き。車輪はHMFシリーズはウレタンゴム硬度70度で仕上がっております。測定距離は見やすい数字表示です。
    仕様測長単位:1cm単位、測長長さ:1cm~1km車輪径(Φmm)Φ50.00±0.1車輪幅(mm)26誤差計器上:0.24%以内
  • ハンディーメジャーテーブル【一輪車】 東京ニホス

    ハンディーメジャーテーブル【一輪車】

    東京ニホス(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    テーブルなど場所を選ばず、簡単に取り付け、ビニール・紙・布などの長さを測定。 ガイドを利用すればリボン、紐、ロープ、コードの長さも測定出来ます。 回転トルクが非常に小さく滑りやすい製品にも適しています。 テーブルの左右に取り付け可能です。
    測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~30mm車輪径(Φmm)50測定単位1cmアズワン品番65-1694-29RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内

『コンベックス・巻尺・距離測定』には他にこんなカテゴリがあります

長さ計測機