回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高輝度のキセノンフラッシュランプを搭載したストロボ装置です。 14mmの大きな赤色LED表示のディスプレイです。 微調整が簡単に行える調整つまみを搭載しています。
寸法(mm)110×230×150 質量(kg)1.1 測定範囲50~35000rpm 精度±(0.05%rdg+2digit) 測定方式ストロボ方式 分解能0.1rpm(50~1000rpm) 1rpm(1000~9999rpm) 10rpm(10000~35000rpm) ランプキセノンフラッシュランプ 電源(AC V)100 50/60Hz 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)80以下
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります