絞り込み
ブランド
  • ケニス(1)
  • 日進電子工業(1)
測定範囲(r.p.m)
  • 15000
  • 1~999999(2)
  • 10.000~99999(1)
  • 30~50000(3)
  • 50~35000(1)
  • 100(2)
  • 100~29999(2)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
  • 3300(1)
  • 5000(1)
  • 10000(4)
  • 20000(10)
  • 30000(6)
  • 35000(1)
  • 50000(2)
  • 60000(2)
  • 99999(2)
  • 100000(35)
  • 1200000(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
ストロボスコープ 日進電子工業ストロボスコープ日進電子工業
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
0.01%の高精度でレンジの切換えなく100rpmから最高回転数までスムーズに計測できます。 小型軽量でキセノンランプは明るく長寿命です。
寸法(mm)100×170×100質量(kg)1.2電源AC100V±10% 50/60Hz精度±(0.01%+1rpm)測定方式ストロボ方式ランプキセノンフラッシュランプ12W
LEDストロボスコープ ケニスLEDストロボスコープケニス
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
精度0.01%±(0または1)rpm

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計