仕様タイムベース:4MHz
付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書
材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET
寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)
質量(g)約93(電池含まず)
電源9V電池(6F22)×1個(付属)
精度±(0.1rdg+2digits)
表示LCD表示、5桁
分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)
電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)
動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
測定距離5~30cm(非接触測定時)
保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
アズワン品番65-2167-50
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
仕様表示更新時間:0.2秒表示更新時間:200ms平均化:任意設定1~10回計測値ホールド:CH1/CH2/最大値(※各独立)、CH1/CH2 は、本体パネル+外部ホールド機能
付属品速度測定用周速リング:厚さ10mm×1、速度測定用周速リング:厚さ0.9mm×1、ホールド入力用コード×2組、アナログ出力用コード×1組、周速リング取替工具(六角レンチ)×1、携帯ケース×1、取扱説明書、単3形アルカリ電池×4
寸法(mm)50(W)×50(D)×174(H)(突起部含まず)
測定範囲線速度:0.1~2000.0(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
質量(g)本体:約510(電池含む)
電源単3形アルカリ電池×4本(付属)
測定時間10ms
消費電流(mA)最大約100
電池寿命(時間)20以上
動作温湿度範囲5~40℃、80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲電池を外した状態:、-10~40℃、80%RH以下(結露のないこと)、40~50℃、70%RH以下(結露のないこと)
メモリー機能最大10件まで本体メモリに保存可能
1個
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。