回転計 :「回転数計測」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30~360,000FPMの超ワイドな発光周波数範囲
片手操作、ポケットに入る200gの超軽量ボディ
超高輝度白色LED採用
発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能
ランプ交換不要
明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ
用途各種モーターの回転速度計測
生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック
高速回転・高速運動の状態目視観察
印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査
紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整など
教育用途など
質量(g)約200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×27
バッテリー単3形電池2本(別売)
周波数範囲(発光周波数範囲)30-360000FPM、設定分解能::0.1FPM
使用時間(時間)約4(参考値、6000FPM、1.0%、充電式ニッケル水素電池)、約2(参考値、6000FPM、1.0%、アルカリ乾電池)
時間設定時間設定
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
30~360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲。発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できます。ツマミを用いて簡単に設定値を調整できます。使いやすいボタン配置。超高輝度白色LED採用。発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能。ランプ交換不要。明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ。CEマーキング対応
用途各種モーターの回転速度計測。生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック。高速回転・高速運動の状態目視観察。印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査。紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など
質量(g)約220
消費電力(W)2以下
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×39
精度内部発振:30~120000FPM:±0.01%/120001~240000FPM:±0.02%/240001~360000FPM:±0.03%
時間発光:0.1μsec~発光周期の1%、最大500μsec
バッテリー単3形アルカリ電池2本(別売)
使用時間約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値)
周波数範囲発光:30~360000FPM、設定分解能:0.1FPM
使用環境温度(℃)0~+40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.77MB)
使用湿度範囲(%RH)20~90、ただし結露なきこと
1個
¥115,800
税込¥127,380
18日以内出荷
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
その他測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。