回転計 :「回転計 タコメーター」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30~360,000FPMの超ワイドな発光周波数範囲 片手操作、ポケットに入る200gの超軽量ボディ 超高輝度白色LED採用 発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能 ランプ交換不要 明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ
用途各種モーターの回転速度計測 生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック 高速回転・高速運動の状態目視観察 印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査 紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整など 教育用途など 質量(g)約200 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×27 バッテリー単3形電池2本(別売) 周波数範囲(発光周波数範囲)30-360000FPM、設定分解能::0.1FPM 使用時間(時間)約4(参考値、6000FPM、1.0%、充電式ニッケル水素電池)、約2(参考値、6000FPM、1.0%、アルカリ乾電池) 時間設定時間設定
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

付属品ACアダプター、ハンドストラップ、取扱説明書 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×122×294 機能(遅延機能(外部同期モード選択時))角度遅延機能:0-359°、分解能:1°、時間遅延機能:0-2000ms、分解能:1ms バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵) AC電源アダプタ(V)AC100-240(50/60Hz) 動作モード内部発振モード/外部同期モード/タコメーターモード
1台
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菅原研究所ポケットストロボ
エコ商品
30~360000FPMの超ワイドな発光周波数範囲。発光周波数はHzとFPMの二通りで設定できます。ツマミを用いて簡単に設定値を調整できます。使いやすいボタン配置。超高輝度白色LED採用。発光時間は、明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定可能。ランプ交換不要。明るい場所でも見やすい有機ELディスプレイ。CEマーキング対応
用途各種モーターの回転速度計測。生産現場などの各種回転機器の回転速度計測と動作チェック。高速回転・高速運動の状態目視観察。印刷物の色や色ズレ・汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査。紡績機械のスピンドル回転数測定や糸のバルーンの観察、織機のタイミング調整 など 質量(g)約220 消費電力(W)2以下 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×76×39 精度内部発振:30~120000FPM:±0.01%/120001~240000FPM:±0.02%/240001~360000FPM:±0.03% 時間発光:0.1μsec~発光周期の1%、最大500μsec バッテリー単3形アルカリ電池2本(別売) 使用時間約2時間 (6000FPM、1.0%、参考値) 周波数範囲発光:30~360000FPM、設定分解能:0.1FPM 使用環境温度(℃)0~+40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.77MB) 使用湿度範囲(%RH)20~90、ただし結露なきこと
1個
115,800 税込127,380
18日以内出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります