回転計 :「エッジ 保護」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(3)
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm 仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付 付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池 質量(g)43(電池除く) 外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く) 精度(回転速度)測定値の±0.02% 分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm) バッテリー単4アルカリ乾電池×2本 電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合) 動作温度(℃)0~50
1台ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む) 測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999 アズワン品番61-0103-34-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷

LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む) 測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999 アズワン品番61-0103-34-20 校正証明書一般校正
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷

LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。
仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N) 測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999 アズワン品番61-0103-34-24 校正証明書JCSS校正
1個
54,980 税込60,478
22日以内出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります