ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。
見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm
仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)
精度(回転速度)測定値の±0.02%
分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)
バッテリー単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)
動作温度(℃)0~50
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。