「校正証明書」から絞り込む
付き(2)
表示専用のスタンダードモデル
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)96×140×48
質量(g)340
絶縁方式二重絶縁
安全性過電圧カテゴリ2
入力CH1ch
出力仕様表示専用
絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
OM-1500は、ガソリンエンジン回転測定及び、EV/HEVのモータ回転測定に使用できる電磁誘導方式を利用した検出器です。
マグネット点火方式エンジンのマグネット回転軸から、電磁誘導により漏洩磁束を検出します。
OM-1500 は、イグニッションコイルに平行に30mm程度離して取付けるだけの取り扱いが簡単な耐久性に優れた検出器です。
イグニッションコイルと平行に設置するだけのワンタッチ装着
(モータの回転計測では直交に設置)
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約130(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)-10~+100
ケーブル長(m)4.9
検出方式電磁誘導方式
対応機種メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、FT-2500/7200A、HT-6100※/6200 外部センサ入力型ディジタルハンドタコメータ、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、※販売終了品
測定対象2・4サイクルガソリンエンジン、 EV/HEV、モータ回転
取付場所イグニッションコイルに平行に 30 mm 程度離して取付。(EV/HEVモータではモータ軸に直交に設置)
寸法(Φ×mm)外形:16×1、L=30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm)
30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき)
複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。
測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能)
測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(mm)129×62×26.4
電源単4形乾電池3本
検出方式可視光光電反射方式
検出距離(mm)20~300
連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)
光源赤色発光ダイオード
メモリー(個)10
測定単位r/min
警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示
保存温度範囲(℃)-10~55
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
パルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)
受光素子フォトトランジスタ
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/minHighレンジ:5~10000r/min
質量(g)約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)172×38.5×63
電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式7セグメントLCD
表示桁数5桁
測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位Lowレンジ:0.1r/minHighレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)-10~+55
オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。
シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着
優れた耐環境性、剛性、耐久性
取り扱いが簡単
質量(g)約110(ケーブル含む)
使用温度範囲(℃)0~+100
検出方式動電式振動検出方式
取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト
寸法(Φ×mm)外形:25×50
対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン
信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ)
適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品
出力信号パルス信号
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。