回転計 :「絶縁端子」の検索結果

回転計とは、機械の軸など回転をしている物体の回転数を計る機械の中でも瞬間的な回転速度を測定する機械。別名タコメーターとも呼ばれます。測定したい物体に回転数を計る周速リングを押し当て回転数を計る接触タイプと、レーザーなどのセンサーを近づけて計る非接触タイプ、接触・非接触のどちらの機能も持ち合わせたタイプの3種類から選ぶことが可能です。車のエンジンや、発電機などの軸回転が重要な機械を制御する上で、現場に合わせたシステムを構築するために使用されます。低速回転測定には接触タイプ、高速回転測定には非接触タイプを選ぶと良いでしょう。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・電圧出力または電流出力を選択して出力。・出力更新時間が 1 ms と高速。・リニアリティは、電圧出力 0.1 %FS、電流出力 0.1 % of span と高精度
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様アナログ出力 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
88,980 税込97,878
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示専用のスタンダードモデル
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様表示専用 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・3つの接点出力を搭載し、それぞれ判定条件を設定可能。・警報制御などに使用可能。・比較周期は 1ms 毎。・多彩な出力機能を搭載
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様コンパレーター出力 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・6桁のBCD 出力。・PLCと直結できるオープンコレクター出力。・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、。 要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能
付属品取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)340 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch 出力仕様BCD出力 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・幅広い入力周波数範囲 0.05 Hz ~ 100 kHz。・2ch 演算機能(回転速度差/ 回転速度比/ 変化率/ 回転方向)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH2ch、1ch(2相) 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/-端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算。・2点間距離は任意設定可能。・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能。・パルスの検出条件設定機能。(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH2ch 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

・直線位置・変位・寸法などを測定する可逆カウンター。・幅広い入力周波数範囲 DC ~ 100 kHz。・リバーシブルカウンター機能(± 2000000000 カウント)。・逓倍機能(× 1/ × 2/ × 4)と計数方向切り替え機能を搭載
付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch(2相) 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります