回転計 :「モーター回転数表示」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計
RoHS
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
仕様【小数点位置】回転速度・流量計:小数点以下0~5桁(000000~0.00000)、【数値表示器】回転速度・流量計・通過時間計・時間幅:赤色7セグメントLED、(-)表示可、【予測演算】回転速度・流量計・通過時間計:パルス停止後の経過時間に従って、表示値を更新。【合わせ込み機能】ある信号を入力した状態で表示値を設定する事により、自動的にスケーリングを行う。(回転計、流量計モードのみ)、【入力可能信号】オープンコレクタ、接点、電圧パルス、マグネチックセンサ、【使用周囲雰囲気】腐食性ガスのないこと 質量(g)約200 電源AC85~264(50/60Hz) 表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付 文字高(mm)22 フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN) 表示桁数6桁 コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと) 保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20 LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替) RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit 入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s 操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE) 耐電圧(V/min)AC1500以上 表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存 オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600 プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーパネル回転速度計
RoHS
業界最大文字高(22mm)、業界最小奥行き(92mm)と見易く、コンパクトなパネル型デジタル回転速度計シリーズ。 また、回転速度・通過時間・時間幅・流量計測として使用できる上に、全面IP-66相当の防水仕様と使い勝手に優れています。
質量(g)約200 表示【動作モード】回転速度:0~999999/6桁、流量計:0~999999/6桁、通過時間計:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、時間幅:(1)0:00:00~9:59:59(時分秒 60進表示)、(2)0:00~999:99(秒:1/100秒 10進表示)、ゼロサプレス付 文字高(mm)22 フィルター100kHz、30kHz、10kHz、0.02kHzをパラメータで切替。ただし、マグネチックセンサは10kHz、0.02kHzのみ、接点は0.02kHzのみ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×92(DIN) 表示桁数6桁 コンパレータ機能上限、下限、上上限、下下限の設定と判定結果のLEDランプ表示が可能。上下限値のヒステリシス設定も可能。 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)0~45(ただし結露のないこと) 保護機能前面パネルIP66(相当)、後部端子台IP20 LEDランプ8点(SIG,LL,L,H,HH,MAX,MIN,TEA) 端子台ねじ式:M3 メモリー機能計測値の最大・最小値を記憶し表示器に表示可能。(MEMキーで表示切替) RoHS指令(10物質対応)対応 計測精度回転速度・流量計・通過時間計:±0.008%±1digit、時間幅:±0.1%±1digit 入力範囲回転速度・流量計・通過時間計:0.0067Hz~100kHz、時間幅:10ms~3600s 操作キー5点(SET/SIFT ,MEM/TEACH ,/PARA,/FUNC ,ENT/MODE) 耐電圧(V/min)AC1500以上 表示周期回転速度・流量計・通過時間計:0.2、0.5、1、2、5、10、15、30、60秒(パラメータ設定で変更可能)、時間幅:入力信号に依存 オートゼロ時間(s)回転速度・流量計:0.1~150、通過時間計・時間幅:0.1~3600 プリスケール機能前面パネルキーによるパラメータ設定方式。 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし結露のないこと)
1個
57,980 税込63,778
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります