3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(2)
商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。
校正証明書一般校正
1台
80,980 税込89,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型 デジタル回転速度計
レーザー採用!長距離計測可能。業界初、有機EL採用!。徹底した省電力設計。最大1000件のメモリ保存。人間工学に基づく使いやすいデザイン
付属品キャリングケース、単3アルカリ乾電池2本、接触子(凹タイプ・凸タイプ2個)、接触子アダプタ、、速度計測ホイル(円周6型)、延長棒、取扱説明書、反射テープ(2種各1枚) 測定範囲非接触計測6~99.999 rev/min接触計測0.8~25.000 rev/min 質量(g)約175 スイッチ操作:5点 電源単三アルカリ乾電池×2(非充電式)、およびUSBケーブル(別売) 表示有機EL(青色発光) グラフィック表示タイプ 測定精度表示値の±0.006% ±1digit ( 表示更新周期 100msec、500msec設定の場合を除く )・ 上記測定精度には、手振れや計測対象との角度等、計測環境により発生する誤差は含みません。・ 接触計測の場合、接触子や速度計測ホイルの滑り等による誤差が計測値に含まれる場合があります。 連続使用時間(時間)最大20 (画面明るさ設定20%の場合) 機能オートオフ機能、メモリデータ登録機能、プリスケール機能、周速ホイル径設定、コンパレータ機能、USB通信、グラフ表示、逆転表示、言語切替(日本語/英語) 準拠規格CE、RoHS、PSC、FDA、IEC/EN 60825-1 2007 計測距離50~4.000mm 測定単位速度計測rev/min. m/min. cm/min. rev/sec. m/sec. cm/sec. km/h距離計測m. cm. km手動計測STP 使用周囲温度(℃)0℃~40(ただし結露のないこと) 表示更新周期100msec. 500msec. 1sec. 5sec 計測方式非接触式 赤色レーザー Class2 最大出力1mW 波長650nm ケースポリカーボネイド樹脂
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーデジタルストロボスコープ
センサ用電源DC12V40mA 入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上 ランプ(閃光源)キセノンランプ 表示器6桁赤色7セグメントLED パルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs 使用周囲温度(℃)0~40 入力(W)ランプ:15 タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止 メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存 設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
1台ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります