絞り込み
ブランド
  • カスタム
  • モノタロウ(1)
  • ニデックドライブテクノロジー(52)
  • 小野測器(27)
  • エスコ(23)
  • testo(テストー)(10)
  • ライン精機(9)
  • A-Gas Japan(7)
  • アズワン(6)
  • 三和電気計器(5)
  • 追浜工業(5)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(3)
  • ケニス(3)
  • RS PRO(3)
  • 菅原研究所(3)
  • A&D(2)
  • マザーツール(2)
  • カイセ(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 新ダイワ(1)
校正証明書
  • 付き(3)
測定範囲(r.p.m)
  • 100000(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(3)
回転計用 オプション カスタム回転計用 オプションカスタム
1,498税込1,648
1袋(10枚)
当日出荷
アズワン品番1-5682-12仕様サイズ:90×10mm(10枚)RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメット回転計 カスタムアルティメット回転計カスタム
16,980税込18,678
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
非接触回転計 カスタム非接触回転計カスタム
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から22日以内出荷
最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
非接触回転計 校正証明書付 カスタム非接触回転計 校正証明書付カスタム
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚使用温度範囲(℃)5~40本体寸法(mm)58×28×122本体質量(g)約140精度±(0.01%rdg+1dgt)表示6桁LCD表示分解能0.1rpmレンジ6.0~99999.9rpm測定距離(mm)50~300(反射テープ)サンプリング1.0秒~2.0秒/回レンジ切替オートレンジアズワン品番1-6393-01-20校正証明書一般校正
回転計用接触測定アダプタ RM-10 カスタム回転計用接触測定アダプタ RM-10カスタム
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
TGK品番219-63-79-12トラスコ品番756-7421寸法(mm)接触測定用アダプター摘要オプション質量(g)76アズワン品番1-6393-02RoHS指令(10物質対応)対応
回転計用延長光電プローブ カスタム回転計用延長光電プローブカスタム(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
TGK品番219-63-79-13トラスコ品番756-7430適合本体回転計RM-2000アズワン品番1-6393-03RoHS指令(10物質対応)対応

回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります

回転計