絞り込み
測定範囲(r.p.m)
- 100000(2)
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(1)
- 小野測器(14)
- ニデックドライブテクノロジー(10)
- ライン精機(5)
- 追浜工業(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- 三和電気計器(2)
- マザーツール(2)
- カイセ(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- イチネンTASCO(1)
- testo(テストー)(1)
- はくでん(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「校正証明書」から絞り込む

非接触回転計
カスタム¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から22日以内出荷最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
アルティメット回転計
カスタム¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から9日以内出荷小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付用途モーター等回転体の回転数チェックに付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ測定範囲100~99999rpm質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
回転計用接触測定アダプタ RM-10
カスタム¥5,798税込¥6,3781個当日出荷TGK品番219-63-79-12トラスコ品番756-7421寸法(mm)接触測定用アダプター摘要オプション質量(g)76アズワン品番1-6393-02RoHS指令(10物質対応)対応
回転計用延長光電プローブ
カスタム(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷TGK品番219-63-79-13トラスコ品番756-7430適合本体回転計RM-2000アズワン品番1-6393-03RoHS指令(10物質対応)対応