「校正証明書」から絞り込む
膜厚計A-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
非鉄金属/金属両用型
高速応答で高精度
バックリライト機能
オートパワーオフ機能
仕様●測定範囲:0~1500μm●分解能:0.1μm●精度●▼±2%rdg(≦150μm)●▼±3%rdg(≧150.1μm)●測定最小範囲●▼磁気:Φ12mm●▼非磁気:Φ50mm●測定可能素地●▼金属:0.5mm●▼非金属:0.5mm●電源:単4電池×2本●使用環境●▼温度:0℃~45℃●▼湿度:10~95%RH(結露なきこと)●寸法:110L×65W×31Dmm/約64g(バッテリー無し)●付属品:セロ試験プレート×2(非磁気/磁気)、標準厚板×6、取扱説明書(保証書)、ケースアズワン品番67-4753-67
ストロボスコープ 250L×110W×150DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
頑丈なアルミボディー
35000RPMまでのワイドレンジ
高精度ストロボ装置
操作性抜群
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ●フラッシュレート:50~35000RPM/FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000~9999RPM●▼10RPM:10000~35000PRm●精度:±(0.05%+2d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境●▼温度:0℃~50℃●▼湿度:80%RH以下●寸法:250L×110W×150Dmm/約1200g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-66
ストロボスコープ 210L×120W×120DmmA-Gas Japan(旧:FUSO)6日以内出荷
30000RPMまでのワイドレンジ
高精度ストロボ装置
操作性抜群
シンプルなストロボスコープ
仕様●ストロボランプ:キセノンランプ 4W 6500K●フラッシュレート:60~30000FPM●分解能●▼0.1RPM:1000RPM未満●▼1RPM:1000RPM以上●精度:±(0.05%+1d)●電源:AC100V±10% 50/60Hz消費電力30W以下●使用環境:温度:0℃~50℃ 湿度:80%RH以下●寸法:210L×120W×120Dmm/約1000g●付属品:取扱説明書(保証書)、電源ケーブルアズワン品番67-4753-65
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
数取器はくでん税込¥989¥899