回転計 :「速度計測器」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)
三和電気計器速度計
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能 任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能) 測定値を平均化して表示する平均化機能 測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能 暗いところでも見やすい赤色LED表示 オートパワーオフ(約3分) 内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能 測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子 遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用 測定範囲線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm) 付属品周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書 種別速度計 質量(g)約520 電源LR6(単3形)1.5V×4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×183×50 使用環境-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること) 許容差保証温湿度範囲23±5℃、80%RH以下結露のないこと 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
93,980 税込103,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります