数取器とは、数量を図る機器です。ボタンを押すたびにカウンターが加算されていくものは、交通調査などにも使用されます。4連や3連など種類がありますので、数える種類に合わせて選択してください。数が増えるものだけでなく、場合によっては減算していくのも数取器も。減算できるものは電子数取器とよばれPCに接続することもできます。また、紙幣を数えるものや、モーターの回転数を調べるタコメーターもこのカテゴリーです。
「表示桁数」から絞り込む
手持数取器ライン精機(1件のレビュー)当日出荷
主として、人員の調査、荷揚作業などの数を調べる際に使用します。
上部のボタンを押すごとに数字が1進みます。
桁数4質量(g)61タイプ手持式リセットツマミ方式RoHS指令(10物質対応)対応
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
数取器はくでん税込¥989¥899