角度計 :「角度」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
締付ネジを固定する位置により、4つの異なる範囲を測定可能。 (0°~225°、-225°~0°、-45°~180°、-180°~45°)
仕様ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、ホールド機能付、レベル付 測定範囲0°~360° 電源ボタン電池:CR2032 測定精度(°)傾斜:0.15° 最小表示(°)0.05°
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

目盛が読み取りやすいルーペ付。
用途機械・金型・治工事等の角度測定・組み立て・加工基準として使用します。 仕様150mm/300mmブレード付、鋭角アタッチメント付 材質ステンレス 測定範囲0°~360° 器差(mm)±5(0.08°) 最小読取値(°)5(0.08°)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

INSIZE(インサイズ)プロトラクタ
用途角度の測定 仕様固定ネジ付 測定範囲0°~180° 目量 器差±0.3°
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)レベル
用途水平・垂直の測定 適合温度(℃)-15~55 精度(mm/m)0.5
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

INSIZE(インサイズ)プロトラクタ
用途角度の測定 仕様固定ネジ付 材質ステンレス 測定範囲0-180° 目量 器差±0.5°
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります