プロトラクター 二本竿TRUSCO当日出荷
鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。直径(Φmm)210竿長(mm)489竿厚さ(mm)2目量0.5°質量(g)670トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ精度±15'竿数2
ケンメジャーTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョートラスコ品番171-8975材質SUS420 J2寸法(mm)15×90×415質量(g)400測定範囲(mm)0~250器差(mm)0角度の測定範囲(°)0~180最小表示(mm)0.05
ユニバーサルベベルプロトラクターTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。トラスコ品番285-9874材質/仕上鋼質量(g)300本体厚さ(mm)25竿厚さ(mm)2.5本体寸法(mm)幅75サイズ(mm)137×72×16ビーム長さ(mm)300
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
振動計アミッタリ税込¥71,478¥64,980