曜日別特売

バーコル硬度計

バーコル硬度計 - アミッタリバーコル硬度計 - アミッタリバーコル硬度計 - アミッタリバーコル硬度計 - アミッタリバーコル硬度計 - アミッタリバーコル硬度計 - アミッタリバーコル硬度計 - アミッタリバーコル硬度計 - アミッタリ
付属品
本体、ピン(2)、標準ブロック(2) 、スクリュードライバー、スパナ、キャリーケース、取扱説明書
サイズ
170×63×82mm ・ 390g(電池を含まず)
電源
単4電池x2本
温度(℃)
(操作状況)温度:0~50、湿度:<80%RH
表示
誤差:81~88 HBa±1 HBa 42~48 HBa±2 HBa
再現性
誤差:81~88 HBa±1.5 HBa 42~48 HBa±2.5 HBa
分解能
0.1±HBa
内容量
1式
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
OSK97BX228-Hba-1x 7566616175666161OSK97BX228-Hba-1x0~100HBa ブリネル硬度 25~150HBに相当
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
OSK97BX228-Hba-1 7566617975666179OSK97BX228-Hba-10~100HBa *ブリネル硬度 25~150HBに相当
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする