キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番761-6180
材質測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)59
厚さ(mm)28
測定範囲360°(4方向90°)
高さ(mm)59
電源単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示0.1°
測定精度±0.2°(0°、90°時±0.1°)
『直尺・曲尺・角度』には他にこんなカテゴリがあります
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。