20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「竿長(mm)」から絞り込む
100(1)
153(1)
180(1)
194(1)
204(1)
304(2)
315(2)
489(2)
823(2)
1260(1)
竿長(mm)をもっと見る
プロトラクター No.19 SK(新潟精機) 動画あり
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。 ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204 本体直径(Φ)90 角度の測定範囲(°)0~180 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.2 竿厚さ(mm)1.2 精度(分)±20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。 視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。 耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。 測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
1台ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機) 動画あり
竿目盛は1mm通しで片面2段です。 竿が完全に固定できるので、高精度の用途に使用できます。
竿長(mm)304 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットに入り、携帯に大変便利です。 10cmでコンパクトサイズです。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用。 竿長(mm)100 材質ステンレス 質量(g)20 目盛2°通し 目盛(mm)100(竿) 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)40×1.0(分度板) 全長×幅W×厚さ(mm)120×26×5
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

No.70 万能分度器 東栄工業 動画あり
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70 目盛1°通し×90°(分度板) 竿幅(mm)15 分度板厚さ(mm)1.2 材質ステンレス、シルバー仕上げ 竿厚さ(mm)1.2 竿長(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

プロトラクター シルバー仕上 SK(新潟精機) 動画あり
本体のみシルバー仕上げ(硬質クロームメッキ)です。
竿長(mm)315 本体直径(Φ)120 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 目盛1°通し×180° 最小読取値(°)1 本体厚さ(mm)1.5 竿厚さ(mm)1.5 精度(分)±15 竿幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター SK(新潟精機) 動画あり
本体直径(Φ)210 目盛(本体)0.5°通し×180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 角度の測定範囲(°)0~180 竿厚さ(mm)2 精度(分)±15 目盛(竿)1mm通し×300mm
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS410) 測定範囲角度測定範囲:10~90° 質量(g)43 寸法半径:70mm・厚さ:2mm 器差±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK プロトラクタ No.300 2本竿 SK(新潟精機) 動画あり
鋭角の測定が可能になりました。 竿が固定できます。 目盛が読みやすい加工です。 表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。 竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。 竿長(mm)489 直径(Φmm)210 材質ステンレス(SUS420J2) 質量(g)670 硬度HRC45 竿数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.30
エコ商品
副尺型目盛で読みやすさを向上しています。 目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 竿寸法(mm)全長240×厚1.5 本体寸法(mm)直径120×厚1.5 角度の測定範囲(°)180 目量 角度精度(°)±20 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げシルバー
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

SK(新潟精機)プロトラクタ快段目盛 No.19
エコ商品
新設計の目盛数値を隠さない、内側計測竿です。 竿部、読み間違いにくい階段状目盛です。 安心の日本製です。 シルバー仕上げのため光沢が少なく目盛が見やすいです。
用途角度の測定に 竿寸法(mm)全長194×厚1.2 本体寸法(mm)直径90×厚1.2 角度の測定範囲(°)180 目量 角度精度(°)±20 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げシルバー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

プロトラクタ SK(新潟精機) 動画あり
1個
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AP-130 アングルプロトラクタ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)アングルプロトラクタ
エコ商品
溶接前後の部材の角度測定が広範囲に出来ます。 圧接後のふくらみ、溶接後の肉盛りに干渉せずに直接測定が可能。 板金折り曲げ等の内側、外側の角度測定にも対応。 表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛りを読み取りやすくしました。 堅牢、軽便で携帯に便利。(プラスチックケース付)
用途圧接部、突き合わせ継手の折れ曲り角度、フランジ、板金の曲げ角度、溶接仕口部の角度測定、板材はさみ角度測定 仕様開先(ベベル)角度:はさみ角度30~30°(最小読取値:1°)突き合わせ継手、圧接部の折れ曲がり角度:0~90°仕口部の角度スタッド溶接後の傾き:0~180° トラスコ品番412-1465 材質ステンレス(SUS410) 質量(g)100 測定精度±0.5(角度) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。 90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。 表示は、「°」と「′」の切替が可能です。 +-方向切替機能付です。 任意の位置でゼロ設定が可能です。 液晶文字の上下回転切替機能付です。 電池を入れ替えても角度を記憶しています。 鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に 仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属) アズワン品番65-2725-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

プロトラクター No.600 2本竿 SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)プロトラクター No.600 2本竿
エコ商品
竿長(mm)823 直径(Φmm)320 角度の測定範囲(°)0~180° 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)3.2 竿厚さ(mm)2.5 精度(分)±15 竿数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)プロトラクター
エコ商品
大きいものの測定やケガキに非常に便利で竿に600mmの目盛がきざんであり、スケールとしても使用できます。
竿長(mm)823 本体直径(Φ)320 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2.5 竿厚さ(mm)2.5 精度(分)±15 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×600mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター SK(新潟精機) 動画あり
竿長(mm)634 本体直径(Φ)250 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2 竿厚さ(mm)2 精度(分)±15 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×400mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロトラクター SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)プロトラクター
エコ商品
竿長(mm)1260 本体直径(Φ)320 角度の測定範囲(°)0~180 材質ステンレス(SUS420J2) 最小読取値(°)0.5 本体厚さ(mm)2.5 竿厚さ(mm)2.5 精度(分)±15 竿幅(mm)30(±0.05~0.1) 目盛(本体)0.5°通し×180° 目盛(竿)1mm通し×1000mm 竿数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主目盛と副尺目盛が同一面で段差がなく、目の位置による読み取り誤差が少ない。 微動調整ツマミにより微調整が出来ます。 目盛部は銀つや消し処理により反射が少なく読み取りやすい。 本体主要部は、錆びにくく、耐久性に富むステンレス焼入れ鋼。 器差±5'
測定範囲360°(0-90°×4) 最小読取値5′ 器差±5′ 材質(本体)ステンレス焼入れ鋼(SUS420J2) 質量(g)180 付属品150mm、300mmブレード、鋭角アタッチメント
1個ほか
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『角度計』には他にこんなカテゴリがあります