「竿長(mm)」から絞り込む
197(1)
竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。
材質SUS410(本体)、銅(ネジ)
質量(g)63
精度±0.2
最小読取値(°)1
本体厚さ(mm)1.2
本体直径(Φ)90
竿厚さ(mm)1.2
竿長(mm)197
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)0.0~359.9
最小目盛0.1°、1mm
オートパワーオフ5分
角度精度(°)±0.3
取扱説明書(8.8MB)
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。