プロトラクター :「校正」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
測定範囲360°リアルタイム
質量(g)550
寸法26W×66H×220L
使用温度(℃)-50~50
電源自動OFF6分後
測定モード角度・傾斜・水平・垂直
最小表示単位0.05°/勾配 0.1%
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規
直尺・曲尺・角度 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。