従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)70
目盛1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)15
分度板厚さ(mm)1.2
材質ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)1.2
竿長(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。
Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。
水平、垂直はシグナル音をだせます。
本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。
測定終了後自動的にスイッチオフになります。
乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
用途水平、垂直から角度、勾配、立ち上がりを測定
材質硬質アルミ(メッキ仕上げ)
測定範囲360°リアルタイム
最小表示角度0.05°・立ち上がり1mm/M・勾配0.1%
本体寸法(mm)26W×66H×220L
本体質量(g)550
測定精度0.00°/90.00°=±0.05°,0.05°~89.95°=±0. 20°
使用電池9V6P角型アルカリ電池
防塵防水性能IP65
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
角度、傾斜、水平、垂直の測定が出来ます。Calibrateスイッチによって簡単に調整ができるので、いつでも工場出荷の精度が確保できます。水平、垂直はシグナル音をだせます。本機を上下逆さまにしても数字や記号は自動的に見やすい上向き表示になります。測定終了後自動的にスイッチオフになります。乾電池の減衰を電池マークでお知らせします。
測定範囲360°リアルタイム
質量(g)550
寸法26W×66H×220L
使用温度(℃)-50~50
電源自動OFF6分後
測定モード角度・傾斜・水平・垂直
最小表示単位0.05°/勾配 0.1%
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。