「竿長(mm)」から絞り込む
204(1)
304(1)
315(1)
489(1)
500(1)
634(1)
823(1)
1260(1)
工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90
竿長(mm)204
竿厚さ(mm)1.2
質量(g)81
目量1°
竿が完全に固定できるので高精度の用途に使用できます。
表面はシルバー仕上げにより反射を抑え、文字が見やすくなっています。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。精密用。
竿長(mm)304
竿厚さ(mm)1.5
質量(g)155
トラスコ品番229-7159
材質/仕上ステンレス(SUS420J2)
目量1°
直径(mm)120
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
小型で携帯に便利。2本竿。本体:竿目盛り付き
仕様本体・竿厚さ(mm):1.5
トラスコ品番274-5160
材質ベース:ステンレスSUS430竿:ステンレスSUS420J2
厚さ(mm)1.5
全長(mm)100
材質/仕上ベース:SUS430竿:SUS420J2
質量(g)29
E外目盛り 5° 内目盛 2°
寸法A(mm)100
寸法F(mm)35
目盛(mm)2段目盛 1mm通し
寸法B(mm)30
寸法C(mm)50
竿数2
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
目盛りが鮮明です。目盛り合わせが微動式である為角度合わせが容易です。目盛が見やすいレンズ付き。
用途機械の組立、金型、治具等の組立、又角度のケガキ等ができます。
仕様円周360°目盛と副尺目盛とが、合致した所の目盛りを読み取る。最小読み取り値5分ビーム:150mm、300mm 2本入り。
トラスコ品番285-9874
材質/仕上鋼
質量(g)300
本体厚さ(mm)25
本体寸法(mm)幅75
ビーム長さ(mm)300
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ノギスと同じ使い勝手で鋭角、鈍角どちらも仮想交点からの寸法が測れる。世界唯一の測定道具。
用途今まではできなかった精密板金加工の現場で、角度曲げの測定、展開寸法の割り出し。機械加工の現場で仮想交点からの測定。その他、多様な加工現場での測定。
付属品鋭角用回転ジョー、鈍角用回転ジョー
トラスコ品番171-8975
材質SUS420 J2
寸法(mm)15×90×415
質量(g)400
測定範囲(mm)0~250
角度の測定範囲(°)0~180
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。
直径(Φmm)210
竿長(mm)489
竿厚さ(mm)2
目量0.5°
質量(g)670
トラスコ品番229-7205
材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ
竿数2
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
『角度計』には他にこんなカテゴリがあります
- プロトラクター
- 角度計その他関連用品
- 角度定規
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。