「竿長(mm)」から絞り込む
デジタルユニバーサルプロトラクタSK(新潟精機)9日以内出荷
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に仕様●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)アズワン品番65-2725-96RoHS指令(10物質対応)対応