「竿長(mm)」から絞り込む
プロトラクターTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
工作物の角度を測るのに用いる器具です。竿が固定できます。
直径(Φmm)90竿長(mm)204竿厚さ(mm)1.2質量(g)81目量1°
プロトラクター No.19BSK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス、竿に基線が入り両角測定が可能になりました。竿に窓がついています。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20
プロトラクター No.19ASK(新潟精機)(1件のレビュー)翌々日出荷から15日以内出荷
従来のプロトラクターとしての角度測定にプラス1°単位の鋭角測定が可能になりました。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20
プロトラクター No.19 2本竿SK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)110最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20竿数2
プロトラクター No.183SK(新潟精機)翌々日出荷から15日以内出荷
本体はシルバー仕上げです。
最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2材質ステンレス(SUS420J2)角度の測定範囲(°)0~180°竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)204精度(分)±20本体横(mm)90本体縦(mm)52
プロトラクターSK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
シルバー仕上げは本体のみです。センターのロックナットに針が内蔵されており、センターを出すのに極めて便利です。
竿長(mm)204直径(Φmm)90角度の測定範囲(°)0~180材質ステンレス(SUS420J2)目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20
プロトラクター No.19SK(新潟精機)(13件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)204本体直径(Φ)90角度の測定範囲(°)0~180目盛1°通し×180°最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2竿厚さ(mm)1.2精度(分)±20RoHS指令(10物質対応)対応