「竿長(mm)」から絞り込む
SK プロトラクタ No.300 2本竿SK(新潟精機)当日出荷から15日以内出荷
鋭角の測定が可能になりました。
竿が固定できます。
目盛が読みやすい加工です。
表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなってます。
竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。竿長(mm)489直径(Φmm)210材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)670硬度HRC45竿数2RoHS指令(10物質対応)対応
プロトラクター 二本竿TRUSCO当日出荷
鋭角の測定が可能になりました。竿が固定できます。目盛が読みやすい加工です。表面はシルバー仕上げにより光の反射を抑え、文字が見やすくなっています。竿目盛は1mm通しで片面2段です。
用途角度の測定。直径(Φmm)210竿長(mm)489竿厚さ(mm)2目量0.5°質量(g)670トラスコ品番229-7205材質/仕上SUS420J2・シルバー仕上げ竿数2
プロトラクターSK(新潟精機)(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
本体直径(Φ)210目盛(本体)0.5°通し×180°材質ステンレス(SUS420J2)最小読取値(°)0.5本体厚さ(mm)2角度の測定範囲(°)0~180竿厚さ(mm)2精度(分)±15目盛(竿)1mm通し×300mm