絞り込み
倍率(倍)
  • 24
  • 20(2)
  • 26(5)
  • 28(11)
  • 30(3)
  • 32(10)
  • 34(1)
  • 35(3)
  • 36(1)
最短合焦距離(m)
  • 0.3(3)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
対物レンズ有効径(mm)
  • 30(5)
  • 32(1)
  • 34(1)
  • 36(2)
ブランド
  • テクノ販売(3)
  • ムラテックKDS(1)
  • シンワ測定(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • マイゾックス(1)
  • ライカ ジオシステムズ(1)
  • STS(1)
  • ライカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートレベル STSオートレベルSTS(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm自動補正機構±15'円形気泡管感度(mm)10'/2質量(kg)1.3防水性IP55相当
オートレベルGEO-MDシリーズ マイゾックスオートレベルGEO-MDシリーズマイゾックス
38,980税込42,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
揺れや振動に強いマグネットダンパー。 明るくシャープな高品質レンズ。 コンパクトボディ(全長190mm)。 ほこりや水に強い(IP54)。
用途レベル(水平)出し、高低差測定自動補正機構±15'セット内容本体、収納ケース、下げ振り、調整ピン(視準線)、レンズキャップ、取扱説明書、専用球面三脚全長(mm)190質量(kg)本体:1.26、ケース:0.60最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級防塵・防滴性能IP54正像視界1°20'(100m)円形気泡管感度(mm)8'/2
オートレベル Nikon(ニコン)オートレベルNikon(ニコン)
63,980税込70,378
1セット
欠品中
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に仕様国土地理院3級水準儀登録質量(kg)1.25、Pケース:1.2直径(Φmm)目盛:110角度(°)目盛分角:1精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]望遠鏡:倍率24倍自動補正範囲±16’望遠鏡部:正立視界1° 30′最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:+10防塵防水性能JIS保護等級4自動補正機構マグネットダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
自動レベルB40A ムラテックKDS自動レベルB40AムラテックKDS
49,980税込54,978
1台
当日出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。 読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。 明るく視野の広い望遠鏡で素早く目標が見つかります。 正像 対物レンズ有効径(mm)32
最短合焦距離0.3m倍率(倍)24仕様1km往復標準偏差(mm)2.0、視界1°25’、分解力4.0″、スタジア比100、水平目盛盤最小読取値1°トラスコ品番831-5223セット内容格納ケース、六角レンチ、レンズキャップ、レンズ用クロス、取扱説明書質量(kg)1.5本体寸法(mm)215×130×135保護等級IPX6相当補正範囲(分)±15円形気泡管感度(mm)10′/2三脚取付ねじ5/8
オートベルSA-24A シンワ測定オートベルSA-24Aシンワ測定
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース倍率24X視界1°20´最短合焦距離0.6m対物レンズ有効径(mm)30三脚取付ねじ5/8インチ防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)標準偏差(km)±2.0mm繰返し精度(°)0.5
オートレベル ライカ ジオシステムズオートレベルライカ ジオシステムズ
83,980税込92,378
1セット
21日以内出荷
土木・建築の現場作業者と測量技師向けのプロフェッショナルなオートレベル。大口径36mmレンズ搭載。完全防水で雨に強いモデル。十字線焦点鏡。窒素ガスが封入された望遠鏡は曇りにくいため、視界を常にクリアな状態に保ちます。
用途レベル出し作業に。距離の計測、基準線の設定、高低差の定義、または高さの読み取り望遠鏡:倍率24倍最短合焦距離0.5精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能IP57(JIS保護等級7)スタジア比乗数:100/加数:+10円形気泡管感度(mm)10’/2本体寸法(mm)190×120×120質量(kg)1.6作動温度(℃)-20~50対物レンズ有効径(mm)36視界仕様焦点鏡:十字線
オートレベル TLシリーズ テクノ販売オートレベル TLシリーズテクノ販売
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。
用途レベル出し作業に最短合焦距離0.5m自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15’防塵防水性能JIS保護等級4相当スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2仕様焦点鏡:十字線対物レンズ有効径(mm)30
オートレベル TKシリーズ テクノ販売オートレベル TKシリーズテクノ販売
34,980税込38,478
1セット
翌々日出荷
明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。
用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
オートレベル TK-800シリーズ テクノ販売オートレベル TK-800シリーズテクノ販売
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
用途レベル出し作業に最短合焦距離0.3m自動補正機構マグネットダンパー自動補正範囲±15”防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)スタジア乗数100スタジア加数0円形気泡管感度(mm)8’/2寸法(mm)130×215×135
ライカ オートレベル NA524 ライカライカ オートレベル NA524ライカ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
高品質だからできる充実保証の本格モデル。 急な雨にも安心の防塵耐水。
用途レベル(水平)出し、高低差測定望遠鏡:最短視準距離(m)1倍率(倍)24仕様(コンベンセーター)据付精度:0.5"、(分度盤)目盛:360度、最小表示:1度付属品取扱説明書(CD-ROM)、ハードケース、六角レンチ、メーカー認定書、専用球面三脚質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)‐20~50感度(mm/m)8'/2精度(mm)1.9自動補正範囲±15'保証期間2年(web登録で3年)正像視界2.1(100m)対物レンズ有効径(mm)36防塵防水性能IP56スタジア乗数100
オートレベル