絞り込み
倍率(倍)
  • 26
  • 20(2)
  • 24(10)
  • 28(11)
  • 30(3)
  • 32(10)
  • 34(1)
  • 35(3)
  • 36(1)
最短合焦距離(m)
  • 0.3(3)
  • 0.5(1)
対物レンズ有効径(mm)
  • 40(2)
  • 42(1)
ブランド
  • STS(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • KDS(1)
  • PENTAX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートレベル STSオートレベルSTS(3件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm自動補正機構±15'円形気泡管感度(mm)10'/2質量(kg)1.3防水性IP55相当
オートレベル APシリーズ PENTAXオートレベル APシリーズPENTAX
43,980税込48,378
1台
当日出荷から12日以内出荷
一目ではっきりと見やすい分度盤がついていますので、直角出しに大変便利です。 クランプレスの方向微動つまみは全周微動ですから大変扱いやすく、目標を正確にとらえることができます。 見やすい光学式照準器(リコメータ式)によって、目標に素早く望遠鏡を向けて視準することができます。 1.3kgと軽量で堅牢な金属ボディを採用しています。機能的で現場の作業に最適です。
最短合焦距離0.3m適合機種適合三脚:TS-70・TE-6保護等級容器保護等級:IP55質量(kg)1.3自動補正範囲±15′気泡管感度8′/2mm
オートレベル ムラテックKDSオートレベルムラテックKDS(5件のレビュー)
33,980税込37,378
1セット
翌々日出荷
作業性、防水性を重視した自動レベルの新標準!高精度ワイドレンズを搭載、ハイクラスに匹敵する明るさと解像力を実現高い防水性 JIS保護等級IP×6(相当)最短合焦点距離50cm、内装工事などの狭い場所にも対応
最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心部より)セット内容収納ケース、垂球、六角レンチ、十字線調整用ピン、レンズ用クロス、取扱説明書本体質量(kg)1.7最小読取値(°)(水平目盛盤)1保護等級IP×6相当補正範囲(分)±15本体寸法(縦×横×高さHmm)220×140×140正像視界1°20′分解力3.5秒対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2.0スタジア比100横気泡管感度(mm)10分/2三脚取付ねじ5/8inch
オートレベル26倍 三脚付 STSオートレベル26倍 三脚付STS
29,980税込32,978
1台
当日出荷
明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付材質本体:アルミダイキャスト倍率26倍最短合焦距離30cm防水性JIS保護等級5相当
RXV-26 自動レベル RXV26倍 KDSRXV-26 自動レベル RXV26倍KDS
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形、28・35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載
その他【焦点板】十字形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率26本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
オートレベル