絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(271)
  • シンワ測定(131)
  • たくみ(113)
  • エスコ(96)
  • ムラテックKDS(41)
  • Y'sGOD(37)
  • テクノ販売(35)
  • STS(31)
  • マイゾックス(26)
  • SK11(23)
  • BOSCH(ボッシュ)(21)
  • マイト工業株式会社(19)
  • Z-LASER(19)
  • JBSO(18)
  • TRUSCO(18)
  • BIGMAN(ビッグマン)(17)
  • 墨運堂(14)
  • マキタ(12)
  • KDS(11)
長さ(m)
  • 0.3(3)
  • 4.5(10)
  • 10(13)
  • 12(4)
  • 15(31)
  • 20(34)
  • 30(25)
  • 50(9)
  • 60(4)
  • 80(4)
  • 100(32)
  • 120(8)
  • 130(17)
  • 135(3)
  • 170(3)
  • 180(5)
  • 270(32)
  • 300(4)
  • 500(31)
  • 1000(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
1,143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水糸 蛍光色 リール巻 1.2mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 1.2mmモノタロウ(22件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸
水糸 蛍光色 リール巻 0.8mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.8mmモノタロウ(64件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
純綿水糸 カード巻 JBSO純綿水糸 カード巻JBSO(8件のレビュー)
129税込142
1巻(100m)
当日出荷
純綿の空燃糸使用
用途一般測量・凧糸・工作・園芸用長さ(m)100材質純綿空燃糸
レーザー墨出し器 2ライン モノタロウレーザー墨出し器 2ラインモノタロウ(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。付属品取説、ストラップ、ソフトバック使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)本体質量(g)約283精度±0.8/1m本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)レーザー安全基準クラス2出力(mW)≦1保管温度範囲(℃)-20~60作業範囲(m)約10防水性IP54取扱説明書(8.6MB)照射ライン水平・垂直
レーザー墨出し器 ドットエイリアン Y'sGODレーザー墨出し器 ドットエイリアンY'sGOD(18件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
ミエール水糸 たくみミエール水糸たくみ(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色水につよいプラスチックリール糸がほどけない糸止め付き最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
メガライン用チタン粉 PROMART(プロマート)メガライン用チタン粉PROMART(プロマート)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1個(1kg)
当日出荷
粉つきがよく、雨風に強い 高品質な超微粒子で発色がよく、鮮明なライン引きが可能 残量が判る側面マド付1kg大容量容器
トラスコ品番758-7058
建築用墨汁 GISUKE(タカギ)建築用墨汁GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
229税込252
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨付けがよく、雨が降っても流れません。
水糸 蛍光色 リール巻 0.5mm モノタロウ水糸 蛍光色 リール巻 0.5mmモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約0.5長さ(m)500材質ナイロン糸
ポリエステル水糸リール巻 シンワ測定ポリエステル水糸リール巻シンワ測定(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
チョークライン 大型 モノタロウチョークライン 大型モノタロウ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
大容量のチョークライン。粉チョークを投入し最大50mまでの線引きできます。
用途道路工事や区画やイベントの線引きに材質(本体)ABS樹脂質量(g)約560糸の長さ(m)50糸の太さ(mm)2.5色(本体)黄色、黒本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約172×340×94
純綿水糸  カード巻 たくみ純綿水糸 カード巻たくみ(4件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
豊富な糸太さ0.5~2.7mm 汚れにくい全面シュリンク包装。純綿糸だから滑らずしっかり結べる。
用途測量用に、たこ上げに。材質純綿糸寸法(幅W×高さH)(mm)90×155
メガライン PROMART(プロマート)メガラインPROMART(プロマート)(9件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
手軽に使える50m巻きの大型画線器。 綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。長さ(m)50糸の太さ(mm)3ケース色イエロー
パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
ハンディチョークライン シンワ測定ハンディチョークラインシンワ測定(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来の5倍速で巻き取れるので作業がスピーディーです。 チョーク粉が注ぎやすい大きなタンク口です。 粉付バツグンの特殊合成織糸を採用しています。 ドラムを押さえずロックができ、ハンドルを押し込むと糸が引けるハンドルロックを採用しました。 粉残量が一目でわかるクリアボディです。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)1トラスコ品番432-6946材質本体:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ポリエステル 糸出口:ステンレス 糸通し棒:真ちゅう、鉄 金属フック:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)165×88×58質量(g)162
VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射 VOICEVOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射VOICE(5件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)クロスラインレーザーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色
クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)クロスラインレーザーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
ピーライン墨つぼXX タジマツール(TJMデザイン)ピーライン墨つぼXXタジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)7.5タンク容量(mL)最大20仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦200×横75×奥39本体質量(g)145材質(糸)ナイロン
蛍光水糸 マルミエ TRUSCO蛍光水糸 マルミエTRUSCO
639税込703
1巻ほか
当日出荷
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。 鮮やかな蛍光染色糸。 指にフィット、クルクルよく回るリール。 残量が分かりやすいスケルトンタイプ。 糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)ピーキャッチ 下げ振りタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
純綿水糸 たくみ純綿水糸たくみ(6件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
純綿糸だから滑らずしっかり結べる 綿100%
用途測量用に、料理に、タコ上げに長さ(m)100材質純綿糸
墨汁 木材用 モノタロウ墨汁 木材用モノタロウ(4件のレビュー)
179税込197
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)材質キャップ:PP、容器:PE化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
グリーンレーザー墨出し器 ONE STEPグリーンレーザー墨出し器ONE STEP(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ5ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外
スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)スーパー墨汁タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
519税込571
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨つぼ糸に最適乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
墨つぼ 自動巻 モノタロウ墨つぼ 自動巻モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
自動巻きなので煩わしさがありません。墨を均一にする押し出すプッシュボタンが付いています。
用途墨汁による墨付け作業付属品鉛筆材質(本体)ABS樹脂質量(g)約140糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)7.5糸の太さ(mm)0.5色(本体)黄色、黒取扱説明書(7.2MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約71×181×36
ピーラインチョークはや巻 V3 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインチョークはや巻 V3タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様。1回の墨付けで3回打てる専用糸採用。
用途チョークによる墨付け作業糸の長さ(m)30タンク容量(mL)100付属品ステンレスフック、糸通し棒、三倍糸(太さ1.0mm)トラスコ品番813-4857材質(本体)ABS樹脂、エラストマ外形寸法(mm)縦140×横83×奥63本体質量(g)155材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1.0
ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻 シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr.Plus 自動巻シンワ測定(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)約10材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン質量(g)155寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38糸径(Φmm)0.6
墨汁・朱液・白液・青液 シンワ測定墨汁・朱液・白液・青液シンワ測定(5件のレビュー)
339税込373
1本(200mL)ほか
当日出荷
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
スーパーポリ水糸 JBSOスーパーポリ水糸JBSO(8件のレビュー)
77税込85
1巻(100m)
当日出荷
バージンペレットの強くて鮮やかな色。 水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.8仕様細・100m寸法(mm)H157×W90×D20質量(g)33規格
パーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
グリーンレーザー墨出し器 ONE STEPグリーンレーザー墨出し器ONE STEP(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
さまざまなシーンでの利用が可能!4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。タイプ16ライン直角精度90 0.1防塵防水性能IP54光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520動作時間全照射時/約4時間ライン幅(mm)1.5/5mレーザークラスクラス 2精度(mm/m)垂直・水平:±1/5使用場所室内 室外自動整準範囲±4°
下げ振り錘 スイピタ静止機構付 シンワ測定下げ振り錘 スイピタ静止機構付シンワ測定(13件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(リング)ステンレス材質(キャップ)ゴム
鉄工用墨差 たくみ鉄工用墨差たくみ(5件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
上質の竹から丹念に加工された逸品群。 竹製刃先
トラスコ品番786-3659材質孟宗竹全長(mm)240
ピーライン墨つぼエックス タジマツール(TJMデザイン)ピーライン墨つぼエックスタジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付タジマツール(TJMデザイン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000仕様自動巻取式付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1606材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)660
ピーラインマグネ水糸 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインマグネ水糸タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
LGS・鉄骨の基準出しがスピードアップ。用途に合わせ糸高さを0mm、7~50mm、100mmの範囲でワンタッチで調整出来ます。マグネットで固定出来ます。木材には釘穴に釘・木ネジを打ち込んで固定出来ます。
用途LGS・鉄骨の基準出し糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)0.6トラスコ品番813-4860材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦110×横82×奥35本体質量(g)150材質(糸)ナイロン
雨の日墨汁・朱液・白液 タジマツール(TJMデザイン)雨の日墨汁・朱液・白液タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
939税込1,033
1本(180mL)
当日出荷
濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34本体質量(g)250
ハンディチョークラインNeo自動巻 シンワ測定ハンディチョークラインNeo自動巻シンワ測定(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。
用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維質量(g)185本体寸法(mm)180×76×45.5自動巻取糸長さ(m)8
...

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨差し特集
おすすめ人気ランキング
墨打器/墨差し