墨つぼ (1) レーザー墨出器 (16) ブランド: STS価格: 10,000~50,000円すべて解除
グリーンマーキングレーザ STS (1件のレビュー) 当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途 石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源 520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 836-8930 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
マーキングレーザ STS (3件のレビュー) 当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途 作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向) STS (1件のレビュー) 当日出荷
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm) 46 高さ(mm) 66 質量(g) 152 奥行(mm) 70 電源 単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動方式 照射ライン 縦:1方向縦・横:1方向
鉛直レーザ墨出器 OLP-2 STS (1件のレビュー) 当日出荷
レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。
±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。
強力マグネットで金属面に固定可能です。
スライド式架台で地墨合わせも簡単です。
磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。
電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品 レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケース トラスコ品番 337-5013 質量(g) 830 電源 単3アルカリ乾電池×3本(付属) 精度 ±3mm/15m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×100×88 自動補正範囲 ±4.5°
グリーンレーザー墨出器 STS 7日以内出荷
セット内容 本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書 光源 515nm±2% 緑色半導体レーザー 光出力(mW) 5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数 90μs/10kHz±10% 線幅(mm) 1.5/5m 精度 水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m 自動補正範囲 ±3° 警告 【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅 制動方式 磁気 電源 アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A) 連続使用時間(時間) 約7 使用温度範囲(℃) -10~45 防塵防水性能 IP54相当 三脚取付ねじ 5/8インチ及びカメラ用1/4インチ 対応 【受光器】オプションのSS-30G使用 電波到達距離(m) 最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(mm) 69×53×88 質量(g) 290(電池含む) 仕様 【自動補正OFF機能】有 照射ライン 水平/垂直/鉛直/地墨
レーザー墨出器 STS 4日以内出荷
プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
用途 レーザー墨出器。 セット内容 専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本 質量(kg) 1.2(乾電池含む) 電源 アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用) 精度 水平・垂直±1mm/5m 線幅(mm) 1.5(5m) 連続使用時間(時間) (全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10 光源 635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー 自動補正範囲 ±2度 光出力 2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014) 照射ライン 水平、w両縦、大短、地墨
エレベーター三脚 STS 翌日出荷 から 翌々日出荷
測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途 軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。 材質 アルミ合金 ねじ径(inch) 5/8
レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付) STS 当日出荷
レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。
胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。
正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。
電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
トラスコ品番 327-4071 適合機種 STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ 質量(g) 145 電源 単4アルカリ乾電池×3本(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 150×52×19 保護等級 IP56相当 受光精度 15m以内±0.5mm
デジタルマルチ受光器 MSSー50GR STS 当日出荷
グリーンレーザー・レッドレーザー兼用のデジタル受光器で回転レーザーにもレーザー墨出器にも使用可能なスーパーマルチ受光器です。回転レーザーは300~1200rpm、レーザー墨出器は7~12kHzを受光可能
用途 建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係に。 付属品 気泡管付受光器ホルダー(ロッドクランプ)、テスト用単三乾電池×1本 トラスコ品番 681-5898 厚さ(mm) 25 電源 単三乾電池×1本 保護等級 IP67相当 分解能(mm) 0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0 縦(mm) 135 横(mm) 69 受光精度 ±0.5mm/15m
グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STS 当日出荷 から 7日以内出荷
業界最小レーザー墨出器補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途 対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 付属品 地墨プレート、微動台座、USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W 電源 リチウムバッテリー 精度 ±1mm/5m 保護等級 IP54相当 光源 緑色半導体レーザー 取付部 【三脚】カメラ用1/4インチ 波長(nm) 515nm±2% 自動補正範囲 ±3° 縦(mm) 115 横(mm) 36 制動方式 磁気制動方式 安全規格 【レーザー】クラス2 光出力(mW) 2.5mW以下 照射ライン 縦2方向 動作温度範囲(℃) -10~+45
グリーンレーザー墨出器 STS 当日出荷 から 7日以内出荷
業界最小レーザー墨出器補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途 対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 仕様 自動補正範囲(°):±3 付属品 USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR 電源 リチウムバッテリー 精度 ±1mm/5m 保護等級 IP54相当 光源 緑色半導体レーザー 取付部 (三脚)カメラ用1/4インチ 波長(nm) 515nm±2% 縦(mm) 101 横(mm) 36 制動方式 磁気制動方式 安全規格 (レーザー)クラス2 光出力(mW) 2.5mW以下 照射ライン 4H 動作温度範囲(℃) -10~+45
グリーンレーザー墨出器用受光器 STS 当日出荷 から 7日以内出荷
質量(kg) 0.14 電源 積層型9V乾電池×1個(付属) 精度 ±0.5mm/15m 保護等級 IP54 照射ライン 縦:2方向矩・横:1方向・地墨
グリーンレーザー墨出器 STS 当日出荷
環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました
電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです
ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します
盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途 対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など トラスコ品番 148-7054
高輝度レーザー墨出器 STS 当日出荷
補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です
明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました
受光器対応
盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
用途 建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など トラスコ品番 148-7046 アズワン品番 64-8470-27
電子整準式グリーンレーザー墨出器 ELG-440 (縦:4方向矩 ・ 水平全周:4方向 ・ 地墨) STS 当日出荷
グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途 レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など トラスコ品番 160-7753 適合機種 ELG-400、GVシリーズ 厚さ(mm) 19 質量(g) 145 電源 単4アルカリ乾電池×3本(付属) 保護等級 IP56相当 縦(mm) 150 横(mm) 52 受光精度 15m以内±0.5mm
レーザー墨出器 STS 9日以内出荷
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。
木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで)
H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。
L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
用途 レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能) 材質 アルミ合金、ABS樹脂 寸法(mm) 190×68×175 質量(kg) 0.28 ねじ径 5/8インチ 最大積載量(kg) (最大)2 クランプ取付幅(mm) 55
マーキングレーザ(十字ライン) STS (1件のレビュー) 当日出荷
1台で十字レーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。
墨を描けない場所等に便利です。
架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途 石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。 仕様 レンズ焦点固定式 付属品 ACアダプタ トラスコ品番 442-2473 サイズ 62×75mm 質量(g) 286 電源 AC100V~240V 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) ライン照射角(°) 120
『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります 測量用品(土木/建設) の新着商品 ページ: 1/ 3
水糸 WIZ'A 税込 ¥ 516 ¥ 469
水平器 WIZ'A 税込 ¥ 1,648 ~ ¥ 1,498 ~
レベルニック SK(新潟精機) 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
水平器 WIZ'A 税込 ¥ 1,318 ¥ 1,198 バスケットへ