絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(71)
  • シンワ測定(29)
  • エスコ(19)
  • Y'sGOD(13)
  • たくみ(11)
  • ムラテックKDS(9)
  • テクノ販売(9)
  • アカツキ製作所(KOD)(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(6)
  • マイゾックス(6)
  • マイト工業株式会社(6)
  • TRUSCO(5)
  • トプコン(3)
  • SK(新潟精機)(3)
  • PROMART(プロマート)(3)
  • VOICE(3)
  • SK11(3)
  • LBコア(3)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットクランプ STSマグネットクランプSTS
7,498税込8,248
1個
当日出荷
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
受光器スライド式スケール棒 STS受光器スライド式スケール棒STS(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向) STSレーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向)STS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し