26ページ目: 墨打器/墨差し

墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
1,140件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザ用受光器 LA-D5NV MAX(マックス)[事務用品・工具]レーザ用受光器 LA-D5NVMAX(マックス)[事務用品・工具]
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
フォトダイオードを用いたパルス光専用受光方式です。
トラスコ品番799-6713適合機種高出力(高輝度)パルスレーザ墨出器(赤レーザ用)LA-S801、LA-802、LA-403、LA-303(802、403、303は受光できますが、受光モニタ機能はLA-D5NVでは使用できません。)セット内容電源:単4アルカリ乾電池×4本厚さ(mm)30質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×4本(付属)保護等級IP54縦(mm)155横(mm)73受光精度レーザーラインの中心から±1.5mm以内
レーザーロボ  グリーン  Neo  51AR  BRIGHT シンワ測定レーザーロボ グリーン Neo 51AR BRIGHTシンワ測定
149,800税込164,780
1台
当日出荷
パーフェクト墨つぼ 極細糸 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ 極細糸タジマツール(TJMデザイン)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
メンテナンスしやすい、フルオープン墨つぼ
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10最大容量(mL)20付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8348外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)176糸の太さ(mm)0.4
パーフェクト墨つぼ ボム10m タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ ボム10mタジマツール(TJMデザイン)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷
定番サイズのボムタイプ墨つぼ
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)10最大容量(mL)20付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8350外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)183糸の太さ(mm)0.6
ハンディチョークライン ネオ 手巻 広島ハンディチョークライン ネオ 手巻広島
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
粉の残量や固まり具合がみえるスケルトンボディ。
糸の長さ(m)15太さ(mm)1
パーフェクトライン 広島パーフェクトライン広島
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ボディが透明で粉の残量が確認しやすい。
糸の長さ(m)20太さ(mm)1.2
受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5 BOSCH(ボッシュ)受光器 (レーザー墨出し器GLL5-40/8-40型用) LR5BOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
レーザーの照射位置を正確に把握できます
用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体電源アルカリ乾電池9V本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×150×51受光距離1~40m
部品 受光器ホルダー レーザーレシバー・Ⅱ兼用 シンワ測定部品 受光器ホルダー レーザーレシバー・Ⅱ兼用シンワ測定
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
部品 ゴムバンド風防下げ振り用 シンワ測定部品 ゴムバンド風防下げ振り用シンワ測定
419税込461
1個
翌々日出荷
トラスコ品番799-0367
消耗品 フェルト4ヶ入 チョークラインBIG用 シンワ測定消耗品 フェルト4ヶ入 チョークラインBIG用シンワ測定
339税込373
1個
当日出荷
ピーラインカルコ白糸巻 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインカルコ白糸巻タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻トラスコ品番828-8345外形寸法(mm)縦52×横25×奥15本体質量(g)2
水糸ガイド100 たくみ水糸ガイド100たくみ(1件のレビュー)
259税込285
1パック(2個)
当日出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×215トラスコ品番828-4049
レーザー墨出し器 GT3G-I タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT3G-Iタジマツール(TJMデザイン)
149,800税込164,780
1台ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT3G-I 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT3G-I 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
169,800税込186,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-I タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-Iタジマツール(TJMデザイン)
189,800税込208,780
1台ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-I 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
189,800税込208,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器鉛直点精度(mm)3(±1以内)左右通り精度(mm)15(±2以内)直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度ライン出射角(°)縦130/水平110精度±0.81mm/10m外形寸法(mm)縦174×横112×奥112本体質量(g)980
レーザー墨出し器 GT4G-NI タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-NIタジマツール(TJMデザイン)
249,800税込274,780
1台ほか
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ラインたちライン3本、水平ライン、地墨ポイント精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT4G-NI 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
269,800税込296,780
1セット
5日以内出荷から15日以内出荷
ハイパワーダイレクトグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器精度±0.81mm/10m直角精度90度±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2度左右通り精度(mm)15(±2以内)鉛直点精度(mm)3(±1以内)ライン出射角(°)縦130/水平110
アクアグリーンレーザー LDR-6 Y'sGODアクアグリーンレーザー LDR-6Y'sGOD
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
ハイパー高輝度、新開発LDレーザーモジュール515nmっだから省電力&安定照射を実現。 赤色レーザー(650nm)に比べてグリーンレーザーの比視感度は、約5倍。 今までのグリーンレーザーと比べて、チラつきが抑えられ、くっきりと照射されます。アクア色に光る光線で、さらに見やすいのが特長です。 バッテリー残量が表示LEDでチェックできます。安心して作業の継続または充電することが可能です。
付属品アルミケース、充電用専用ACアダプター、ゴーグルアクアグリーン&ブラック使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式リチウムイオン電池(8.4V・4000mAh)本体寸法(mm)Φ115×195本体質量(kg)0.92発光色(たち線)緑色、(水平ライン)緑色、(4方向大矩ライン)緑色、(地墨ポイント)赤色光源可視光半導体レーザー波長(nm)515(緑)自動補正範囲±3°使用時間約5時間制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54台座寸法(mm)Φ120レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2/7.5m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直120/水平110光出力(mW)2.5以下
レーザーマスタープレミアム Y'sGODレーザーマスタープレミアムY'sGOD
74,980税込82,478
1セット
5日以内出荷
付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本レッド使用温度範囲(℃)-5~40電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池:3本本体寸法(mm)110×127×189.5光源可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±5°制動方式ジンバル式防塵・防滴IP54レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m精度(mm/m)水平ライン:±1mm/10m、縦ライン:±1mm/10m作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)ライン出射角(°)垂直140/水平110光出力(mW)2.5以下
グリーンレーザーキャッチャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)グリーンレーザーキャッチャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
屋外や明るい場所でもレーザー光を正確・簡単にキャッチ。 最大半径約30mの受光距離。 高輝度LEDでレーザーのズレが簡単に認識可能。 スタッフ、ポールへの取付けに便利なホルダー付。 表示:高輝度LEDおよびブザー音
適合機種LBP-4GR寸法(mm)150×50×26質量(g)135(電池込)使用温度範囲(℃)-10~+45(結露なきこと)電源S-006P(6F22)型積層9V乾電池×1連続使用時間(時間)約30(アルカリ乾電池使用時)防塵防水性能防沫、防塵型(IP54相当)オートパワーオフ最後に操作または受光後約10分でパワーオフ警告電池残量警告:電源パイロットランプ点滅検出精度15m以内±0.5mm、30m未満±1.0mm検出距離(m)約1~最大約30(ただしレーザーライン中央付近、使用環境により異なる)
レーザー墨出器用受光器 RE-20IP マイゾックスレーザー墨出器用受光器 RE-20IPマイゾックス
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
連続使用時間約20時間。防塵・耐水仕様(保護等級 IP56)の受光器です。 オートパワーカットオフ。 屋外使用可能。
トラスコ品番735-6510質量(g)160寸法高さ165×幅55×奥行26.5mm電源9Vアルカリ乾電池精度±1mm(レーザー光の中心から)検出距離:1~20mマイゾックスコード217834
レーザー墨出器  本体セット P-EX シリーズ マイゾックスレーザー墨出器 本体セット P-EX シリーズマイゾックス
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
超高輝度レーザーライン(明るさ2倍超:メーカー比) クラス最高の明るさ(クラス2M) 受光器対応(ラインの見えにくい明るい環境でも使用可能)※受光器別売 防塵・防滴IP54(電池BOXを除く) 高輝度X・Yジンバル機構 軽量コンパクトボディ
付属品専用ケース アルカリ乾電池 脚用保護キャップ取扱説明書保証書トラスコ品番487-2258取付支持方式X・Yジンバル機構質量(g)約900(電池含まず)寸法約110×115×165mm電源単3アルカリ乾電池3本使用温度範囲-10~40°精度水平・垂直ライン精度:±1mm/7m 天頂クロス精度:±1mm/5m地墨点精度:±1mm/1m直角精度:±1mm/3m気泡管精度:60’/2mm光源可視光半導体レーザー波長(nm)635nm(ライン)、650nm(地墨点)使用距離範囲(m)約10m(受光器使用時約20m)自動補正範囲±2.1°以上スポット径地墨スポット径:約Φ1.5mm/1m制動方式磁気ブレーキ式回転機構±360°(回転微動ツマミ)電池寿命約3.5時間(フルライン)レーザークラスクラス2M線幅:1.5mm以下/5m 水平ライン広がり角:約110° 垂直・大矩ライン広がり角:90°以上マイゾックスコード219300
パーフェクト墨つぼ BOM 6m X タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ BOM 6m Xタジマツール(TJMデザイン)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
極小墨つぼボムシリーズです。
用途墨汁による墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)トラスコ品番753-7824外形寸法(mm)縦156×横63×奥39本体質量(g)118糸の太さ(mm)0.6
レーザー墨出し器 GT2Z-I タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT2Z-Iタジマツール(TJMデザイン)
45,980税込50,578
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.81mm)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦119×横87×奥87電源単3乾電池×3本本体質量(g)450制動方式マグネットダンパー方式レーザー安全基準クラス1M輝度(μW)250
高輝度レーザー墨出し器 ゼロTY タジマツール(TJMデザイン)高輝度レーザー墨出し器 ゼロTYタジマツール(TJMデザイン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
超小型な軽量ボディレーザーです。
用途基準出し用レーザー墨出し器。照射ライン縦ライン、水平ライン(精度:10mで±0.61mm)電源単3乾電池×3本制動方式マグネットダンパー方式輝度(μW)250
レーザ墨出器 京セラインダストリアルツールズレーザ墨出器京セラインダストリアルツールズ
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
簡単操作でラインを照射!軽量コンパクトタイプ
仕様屋内/屋外兼用、高輝度付属品三脚・受光器電源単3形アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター本体質量(kg)約1.0(電池含む)自動補正範囲約±3°本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×160制動方式磁気制動方式防塵・防滴IP54光源(nm)635赤色半導体レーザ(地墨650)レーザークラスクラス1M作業範囲(m)屋内モード/約10、屋外モード/約25(受光器使用時)光出力(mW)2.5以下アラーム(傾斜)約±3°以上でレーザ光点滅動作温度範囲(℃)-10~+40
レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ) シンワ測定レーザーロボ Neo 01AR BRIGHT(本体のみ)シンワ測定
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セット シンワ測定レーザーロボ Neo 21AR BRIGHT 受光器・三脚セットシンワ測定
89,980税込98,978
1セット
翌々日出荷
横4方向にレーザー光を射出することでラインが横全周に広がります。 三脚上で簡単に水平出しができます。 急な雨でも安心(防塵・防水構造IP54)、明るさ約2倍(メーカー比) バックライト付き気泡管。操作しやすい上面パネル。
ピーラインはや巻 V3用フック タジマツール(TJMデザイン)ピーラインはや巻 V3用フックタジマツール(TJMデザイン)
189税込208
1個
5日以内出荷
PL-V3用フック。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。
トラスコ品番813-4858外形寸法(mm)縦39×横22×奥10本体質量(g)5
ピーラインはや巻 V3用ハンドル タジマツール(TJMデザイン)ピーラインはや巻 V3用ハンドルタジマツール(TJMデザイン)
429税込472
1個
5日以内出荷
PL-V3用ハンドル。 V3交換部品。 適応商品:ピーラインチョークはや巻V3。
トラスコ品番813-4859外形寸法(mm)縦61×横61×奥25本体質量(g)14
ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
189,800税込208,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
ゼロセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)ゼロセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
159,800税込175,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
P-ライン用フック タジマツール(TJMデザイン)P-ライン用フックタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
159税込175
1個
5日以内出荷
チョークライン用フック。 適応商品:ピーラインチョーク各種、パーフェクトライン。
トラスコ品番813-4702外形寸法(mm)縦30×横18×奥7本体質量(g)3
NAVIゼロセンサーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)
259,800税込285,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
NAVI 機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。
仕様1年間盗難・火災補償セット内容レーザー墨出器:ZEROSN-KJC受光器:NAVI-RCV3三脚:ELV-150NAVI レーザーレシーバー3レーザーレシーバー用ケース単3 形アルカリ乾電池6本単4 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト外形寸法(mm)縦215×横130×奥130本体質量(g)1450レーザー安全基準クラス1M
NAVIゼロセンサーKJC タジマツール(TJMデザイン)NAVIゼロセンサーKJCタジマツール(TJMデザイン)
209,800税込230,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横全周・NAVI機能。 センサー機能で揺れに強い。 輝度:250μW。
仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦215×横130×奥130本体質量(g)1450レーザー安全基準クラス1M
スーパー如意棒定規 タジマツール(TJMデザイン)スーパー如意棒定規タジマツール(TJMデザイン)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
スーパー如意棒用交換定規
材質ABS樹脂
受光器(C)セット HiKOKI(旧:日立工機)受光器(C)セットHiKOKI(旧:日立工機)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷
レーザー墨出し器 GT8ZS-NI タジマツール(TJMデザイン)レーザー墨出し器 GT8ZS-NIタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1個ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
センサー機能で揺れに強い、自動で地墨合わせできるNAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付明るい場所でも見やすい高輝度レーザー精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦215×横130×奥130電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×4本/ACアダプター(別売)、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1450精度(mm)(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約6.5時間(受光器モード時)/約3時間(通常モード時)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)(ライン)635、(ポイント)650自動補正範囲±2°制動方式電子2軸センサー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×215ライン出射角(°)(縦)130、(水平)360輝度(μW)(出力)250光出力(mW)2.5以下微調整範囲10m先で±350mm
墨つぼ用リールセット タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ用リールセットタジマツール(TJMデザイン)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
墨つぼ用リールセット。 墨つぼ用リールセット。 適応商品:墨つぼ(PS-SUM)。
用途墨つぼ用リールセット適合墨つぼ(PS-SUM)トラスコ品番825-2657外形寸法(mm)縦68×横68×奥30本体質量(g)70材質(糸)ナイロン

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し