絞り込み
ブランド
- シンワ測定(6)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- カネテック(1)
- TRUSCO(1)
- 菱小(1)
長さ(m)
- 10
- 0.3(3)
- 4.5(6)
- 12(4)
- 15(28)
- 20(33)
- 30(24)
- 50(9)
- 60(4)
- 80(4)
- 100(33)
- 120(7)
- 130(17)
- 135(4)
- 170(3)
- 180(5)
- 270(30)
- 300(4)
- 500(32)
- 1000(7)
- 長さ(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。

パーフェクト墨つぼEVOX
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ナイロン単糸を芯に入れた新開発「剛糸」を採用。耐久性36倍(TJM内従来比)。 押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用。 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。付属品パーフェクト墨つぼ用細糸(太さ0.6mm)糸の太さ(mm)細0.6
ハンディチョークラインNeo自動巻
シンワ測定(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷粉の残量・固まり具合が分かるスケルトンボディー。粉漏れと湿気防止の密閉型タンク。フルオープンで糸交換楽々。分解が簡単、掃除も楽です。安全カルコ付。用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ステンレス、(針)バネ鋼、(糸)ナイロン、(フェルト)化学繊維質量(g)185本体寸法(mm)180×76×45.5自動巻取糸長さ(m)8
ピーラインチョーク・自動巻
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備トラスコ品番292-0361種別自動巻外形寸法(mm)縦205×横78×奥43容量(g)(タンク)40本体質量(g)155製品質量(g)155糸の長さ(m)10自動巻取糸長さ(m)7糸の太さ(mm)1.0
ハンディチョークライン Neo
シンワ測定(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷タンクが開くので糸交換が簡単です。スケルトンボディーの為、粉の残量と固まり具合がわかります。密閉型タンクを使用しています。粉が付きやすい特殊織糸を使用しています。邪魔にならない、折りたたみ式のハンドルです。用途各種材料の墨つけに使用するチョークライン材質本体:ABS樹脂、シリコンゴム カルコ:ABS樹脂 針:バネ鋼 糸:ナイロン 金属フック・糸出口リング:ステンレス フェルト:化学繊維寸法(mm)160×76×45.5質量(g)120
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 タフライン
シンワ測定¥3,198税込¥3,5181個当日出荷擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。トラスコ品番835-6560材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン色メタルレッド質量(g)156本体寸法(mm)175×70×38糸の長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ下げ振りPro手巻
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ハンマーで叩けます。簡単にしっかり固定。ドラムストッパーで1kgまでの吊り下げ可能、固定力アップ。スライド式で針交換が簡単。3倍速の手巻、10mを素早く巻き取れます。ネオジム磁石搭載。サルカン付で素早く糸のよりが戻ります。用途建築・土木工事や内装工事、鉄骨組立、造作作業等の垂直測定に錘とセットで使用します。材質本体/ABS樹脂・エラストマ樹脂、針/バネ鋼、マグネット/ネオジムマグネット、糸/ナイロン質量(g)185本体寸法(mm)125×100×45糸の長さ(m)10適合下げ振り質量(g)100~1000RoHS指令(10物質対応)対応
マグフリ
菱小¥21,980税込¥24,1781台当日出荷強力マグネット付なのでどこにでも簡単に付き1人で正確な計測ができる 誰もが手軽に取扱い出来る 計測箇所に150mm迄の障害物がある場合でも長い辺を使用できる不等辺三角形 吸着面は直角を挟む二面で強力マグネットにより完全に保持 錘(おもり)は測定時にぶら下げる安全設計 マグネット付スケールが付属します用途建築現場、橋梁工事、造船所等での計測用工具として最適付属品錘・スケール・糸寸法(mm)錘:Φ50×75、スケール:21.5×22×160質量(kg)本体:0.8、スケール:0.2、錘:0.9糸の長さ(m)10
ピーラインコズミット
タジマツール(TJMデザイン)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。糸の太さ(mm)細:0.6最大容量(mL)7
ハンディ墨つぼ ProLITE自動巻
シンワ測定¥2,898税込¥3,1881台当日出荷使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース容量(mL)(墨の入る量)約15質量(g)197長さ(m)(自動巻)10本体寸法(mm)180×82×40寸法(mm×m)(糸)0.6×20
ハンディ墨つぼSelfStop
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷引き出した位置でつぼ糸が止まるセルフストップ機能! トリガーを引かない限り巻取りが始まらないため、カルコが不意に抜けてしまった場合でも飛んでくるようなことがなく安全です。 手にフィットするコンパクトサイズ。 トリガーで巻取り開始。 ワンタッチ式の糸ガイドで墨までラクラク墨打ちできます。 セーフティリングで糸の出し入れがスムーズ。 落下防止ストラップ穴付(※ストラップは付属していません) 斜めカットで糸押さえもラクラク。用途各種墨付け作業に。材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・エラストマー樹脂・シリコンゴム・ゴムバネ(ゼンマイ)/ステンレスカルコ/ABS樹脂・ゴム針/バネ鋼)つぼ糸/ナイロンスポンジ/セルロース質量(g)120糸の長さ(m)10(自動巻取り5m)
マグネット下げ振り
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷強力形マグネットを使用。建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。大型ラチェット機構の採用で、操作性が良く、安全ストッパー付です。これにより、不意のショックを吸収できます。用途建築・橋梁・造船等のプロ用に使用できます。トラスコ品番232-2854寸法(mm)104×120×25質量(g)1200糸の長さ(m)10
フリマー
カネテック¥9,798税込¥10,7781個翌日出荷強力形マグネットを使用。大径リールで巻き取りが早く行えます。ラチェット機構の採用で、操作性がよく、安全ストッパーつきです。不意のショックも吸収できます。マグネットつきスケールが付属します。用途建築や橋梁・造船などの現場に付属品錘、糸、スケール寸法(mm)104×120×25本体質量(g)350糸の長さ(m)10横滑り抗力(N[kgf])60[6] 黒皮鉄板3mm厚以上スケールΦ36.5×130mm錘Φ55×86.5mm、850g